LTMR 0,4-8A 100-240VAC PrzekaźnikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/554326.jpg.
LTMR 0,4-8A 100-240VAC Przekaźnik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS T
Nr Katalogowy: 
LTMR08EFM
Kod EAN: 
3389119404877
Symbol Sonepar: 
P00502748
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TeSys T is a motor management system that provides full motor monitoring, control, and protection when used with short circuit protection and a contactor. TeSys T manages most critical processes while reducing downtime and increasing productivity. TeSys T is a flexible system that integrates seamlessly into your automation system through five major communication protocols. TeSys T predicts what will happen in the process, as it accurately monitors current, voltage, and power over a wide range. This controller is the central component in the motor management system. The module manages the basic functions of the motor management system. It manages the measurement of 3 phase current via integral current transformers from 0.4 to 100 A or up to 810 A by external current transformers. It also measures ground current with internal or external ground sensors, motor temperature and the inputs and outputs for the various motor control modes, detected fault management and other functions. Ethernet/IP and Modbus/TCP protocol is used by this controller. Ethernet TCP/IP communication is used. This module has 6 discrete logic inputs, 3 relay logic outputs and a relay output for detected fault signaling overload relay. The current range of this controller is 0.4 to 8 amperes. 120 to 240 VAC is used to power this controller. Controller has the following certifications: UL, CSA NOM, ATEX, BV, EAC, RINA, LROS, DNV, ABS, GL, KERI, RMRoS, C-Tick and CCC

Dane techniczne

Głębokość
122.5 mm
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść binarnych
6
Liczba wejść cyfrowych
6
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść elektronicznych
3
Liczba wyjść, ze stykiem
5
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
93.5 - 264 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
93.5 - 264 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
93.5 - 264 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
93.5 - 264 V
Szerokość
91 mm
Wysokość
61 mm
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
100 - 240 V
Znamionowy prąd pracy Ie
0.4 - 8 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Sposób połączenia
Połączenie śrubowe
Moduł detekcji napięcia
Nie
Rodzaj interfejsu
Inne
Wejście analogowego czujnika temperatury
Tak
Wejście termistorowe
Tak
Moduł detekcji prądu
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Połączenie śrubowe
Wejście detekcji zwarcia doziemnego
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar