EPS-D 20-100A PRZEKAŹNIK SILNIKOWY ELEKTR.F&F

files/fotob/2283104.jpg.
EPS-D 20-100A PRZEKAŹNIK SILNIKOWY ELEKTR.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
EPS-D-100A
Kod EAN: 
5908312592693
Symbol Sonepar: 
P00533139
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

EPS przeznaczony jest do zabezpieczania elektrycznych silników trójfazowych o mocy o kilkuset watów do 55kW. Realizuje zabezpieczenie: termiczne, przed zwarciem doziemnym, przed asymetria i pracą niepełno fazową, przed zbyt częstym rozruchem

Dane techniczne

Głębokość
88 mm
Liczba wejść analogowych
2
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
1
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść elektronicznych
0
Liczba wyjść, ze stykiem
1
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
160 - 265 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
160 - 265 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
160 - 265 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
160 - 265 V
Szerokość
72 mm
Wysokość
59 mm
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Znamionowy prąd pracy Ie
20 - 100 A
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Sposób połączenia
Połączenie przepustowe
Moduł detekcji prądu
Tak
Wejście detekcji zwarcia doziemnego
Nie
Wejście termistorowe
Tak
Wejście analogowego czujnika temperatury
Nie
Moduł detekcji napięcia
Nie

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar