LT3SA00MW Przek.termistor.24..230VSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/505074.jpg.
LT3SA00MW Przek.termistor.24..230V
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS LT3
Nr Katalogowy: 
LT3SA00MW
Kod EAN: 
3389110688269
Symbol Sonepar: 
P00136357
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TeSys LT3 thermistor protection unit for use with PTC probes, with automatic reset and fault indicator on front, multi voltage supply 24-230V DC/AC. To be used with a combination of PTC probes impedance lower than 1500 Ohm at 25°C, the trip impedance zone is 2700-3100 Ohm, the automatic reset impedance zone is 1500-1650 Ohm. It provides 2 auxiliary contacts 2C/O for fault signaling. DIN rail mounting, connections by cage terminals. PTC thermistor probes DA1TT, DA1TS available (to be ordered separately). Multi-standards certified (IEC, UL, CSA), Green Premium compliant (RoHs/Reach)

Dane techniczne

Głębokość
100 mm
Liczba obwodów pomiarowych
6
Liczba styków przełącznych
2
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
250 - 250 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
250 - 250 V
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
250 - 250 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
250 - 250 V
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
100 mm
Znamionowe napięcie zasilające Us
24 - 230 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Połączenie śrubowe
Funkcja pamięci błędu
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Możliwość zewnętrznego kasowania
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Zamienniki

RM35 24-240VAC/DC 2NO Przekaźnik kontroli silnika
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
RM35TM50MW

RM35 24-240VAC/DC 2NO Przekaźnik kontroli...

RM35 24-240VAC/DC 2NO Przekaźnik kontroli silnika
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar