LT4706M7S PRZEKAŹNIK TESYSSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/943739.jpg.
LT4706M7S PRZEKAŹNIK TESYS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS DECA OVERCURRENT RELAYS
Nr Katalogowy: 
LT4706M7S
Kod EAN: 
3389110576566
Symbol Sonepar: 
P00571673
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Elektroniczny przekaźnik nadprądowy firmy Schneider Electric o numerze katalogowym LT4706M7S to przekaźnik pozwalający na ręczny oraz automatyczny reset, o zakresie prądowym 0,5...6A i napięciu pracy 200...240VAC. Elektroniczne przekaźniki nadprądowe LT47 zostały opracowane w celu spełnienia wymagań dotyczących ochrony maszyn. Przekaźniki te mają o kreśloną charakterystykę czasową: próg prądowy i funkcję czasową. Są one szczególnie zalecane do zapewniania ochrony mechanicznej maszyn z wysokim momentem oporowym, dużą bezwładnością i dużym prawdopodobieństwem zakleszczenia w warunkach ustalonych. Mogą być stosowane do ochrony silników w przypadku długich czasów rozruchu lub częstych rozruchów. LT47 może być używany do zapewnienia ochrony przed wstrząsami mechanicznymi. W tym przypadku ustawienie pokrętła O-Time na minimum zapewni zadziałanie w ciągu 0,3 sekundy. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnow szymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2

Dane techniczne

Głębokość
77.2 mm
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
200 - 240 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
200 - 240 V
Szerokość
71 mm
Wysokość
70.3 mm
Zakres nastawy prądu
0.5 - 6 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
200 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
200 - 240 V
Znamionowy prąd załączania
A [MV]
Sposób montażu
Montaż niezależny
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Klasa wyzwalania
Regulowany
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Nie
Przycisk kasowania
Tak
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Wejście sygnału kasowania
Tak
Automatyczne kasowanie
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar