LUCAX6B 0.15-0.6A 24VAC MODUŁ STERUJĄCY PODSTAWOWYSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1397964.jpg.
LUCAX6B 0.15-0.6A 24VAC MODUŁ STERUJĄCY PODSTAWOWY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS ULTRA
Nr Katalogowy: 
LUCAX6B
Kod EAN: 
3389110363883
Symbol Sonepar: 
P01334474
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TeSys U standard control unit to be inserted in power bases LUB12, LUB32, LUB38 to form a TeSys U starter controller, for 3-phase motor applications up to 0.09kW@400V. It provides full protection to motors with a rated current Ir 0.15-0.6A (Ir adjustable), overload tripping class 10, short circuit at 13 x Irmax, overcurrent at 14.2 x Ir, phase loss, insulation fault (protection of equipment only). To be used with a 24V AC voltage for the control of the starter (through the control terminals A1/A2 located in the power base). Certified when used in conjunction with a LUB power base (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Liczba biegunów
3
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
690 - 690 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
690 - 690 V
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
V [MV]
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
V [MV]
Napięcie zasilające dla DC
V [MV]
Szerokość
45 mm
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
7.8 A
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
7.8 A
Wysokość
66 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.15 - 0.6 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.09 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
0.6 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Funkcja
Inne
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Z funkcją zabezpieczającą przed zwarciami doziemnymi
Tak
Z wyzwalaczem zwarciowym
Tak
Z obsługą magistrali
Nie
Rodzaj wyzwalacza zwarciowego
Bezzwłoczny
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Rodzaj ochrony silnika
Wyzwalacz termiczno-magnetyczny

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LUA1C11 STYKI 1NZ 1NO

Opis produktu

Blok styków sygnalizacji pomocniczej TeSys U do sterowników rozruszników TeSys U. Zapewnia styk 1NO dla stanu otwarcia/zamknięcia (styk OF) oraz styk 1NC dla stanu wyłączenia (styk SD), znamionowy do 5A 250 V AC/DC. Do umieszczenia w dostarczonej lokalizacji podstawy zasilania

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
2.5 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LUA1C11
LUA1C11 STYKI 1NZ 1NO
Szybki podgląd: Opis i parametry
LUA1C20 STYKI DODATKOWE

Opis produktu

Blok styków sygnalizacji pomocniczej TeSys U do sterowników rozruszników TeSys U. Zapewnia styk 1NO dla stanu otwarcia/zamknięcia (styk OF) oraz styk 1NC dla stanu wyłączenia (styk SD), znamionowy do 5A 250 V AC/DC. Do umieszczenia w dostarczonej lokalizacji podstawy zasilania

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
2.5 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LUA1C20
LUA1C20 STYKI DODATKOWE
Szybki podgląd: Opis i parametry
LUA8E20 MODUŁ

Opis produktu

TeSys U auxiliary signaling contact block for TeSys U starter controllers. It provides 2NO contacts for open/close status (OF contact), rated up to 5A 250V AC/DC. To be clipped on the left-hand side of the power base. Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
5 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LUA8E20
LUA8E20 MODUŁ
Szybki podgląd: Opis i parametry
LUFN02 2NC BLOK STYKÓW POMOCNICZYCH

Opis produktu

TeSys U auxiliary signaling contacts module to be inserted in standard power bases LUB12, LUB32, LUB38 or advanced power base LUB120, LUB320, LUB380. It indicates the ON/OFF running status of the motor, whatever the direction of rotation. It provides 2NC instantaneous auxiliary contacts rated 24-250V...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
5 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LUFN02
LUFN02 2NC BLOK STYKÓW POMOCNICZYCH
Szybki podgląd: Opis i parametry
LUFN11 1NO+1NC BLOK STYKÓW POMOCNICZYCH

Opis produktu

Moduł styków sygnalizacji pomocniczej TeSys U do umieszczenia w standardowych podstawach mocy LUB12, LUB32, LUB38 lub zaawansowanych podstawach mocy LUB120, LUB320, LUB380. Sygnalizuje stan pracy ON/OFF silnika, niezależnie od kierunku obrotów. Zapewnia chwilowe styki pomocnicze 1NO+1NC o wartości...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
5 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LUFN11
LUFN11 1NO+1NC BLOK STYKÓW POMOCNICZYCH
Szybki podgląd: Opis i parametry
LUFN20 2NO BLOK STYKÓW POMOCNICZYCH

Opis produktu

Moduł styków sygnalizacji pomocniczej TeSys U do umieszczenia w standardowych podstawach mocy LUB12, LUB32, LUB38 lub zaawansowanych podstawach mocy LUB120, LUB320, LUB380. Sygnalizuje stan pracy ON/OFF silnika, niezależnie od kierunku obrotów. Zapewnia 2NO chwilowe styki pomocnicze o wartości znamionowej...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
5 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LUFN20
LUFN20 2NO BLOK STYKÓW POMOCNICZYCH
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar