LUCC05BL 1,25-5A 24VDC MODUŁ ZAAWANSOWANYSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1397985.jpg.
LUCC05BL 1,25-5A 24VDC MODUŁ ZAAWANSOWANY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS ULTRA
Nr Katalogowy: 
LUCC05BL
Kod EAN: 
3389110364484
Symbol Sonepar: 
P00693819
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TeSys U control and diagnostic unit to be inserted in advanced power bases LUB120, LUB320, LUB380 to form a TeSys U starter controller, for 1-phase motor applications up to 0.55kW@400V. It provides full protection to motors with a rated current Ir 1.25-5A (Ir adjustable), overload tripping class 10, short circuit at 13 x Irmax, overcurrent at 14.2 x Ir, phase loss, insulation fault (protection of equipment only). It provides a thermal overload alarm to be used locally using a LUFDA module or remotely using a LULC module, and a test push button for overload simulation. To be used with a 24V DC voltage for the control of the starter (through the control terminals A1/A2 located in the power base). Certified when used in conjunction with a LUB power base (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Liczba biegunów
3
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
690 - 690 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
690 - 690 V
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
V [MV]
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
V [MV]
Napięcie zasilające dla DC
V [MV]
Szerokość
45 mm
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
65 A
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
65 A
Wysokość
66 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
1.25 - 5 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.55 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
5 A
Znamionowy prąd pracy Ie
5 A
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Funkcja
Inne
Z wyzwalaczem zwarciowym
Tak
Z obsługą magistrali
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Rodzaj ochrony silnika
Wyzwalacz elektroniczny
Rodzaj wyzwalacza zwarciowego
Bezzwłoczny
Z funkcją zabezpieczającą przed zwarciami doziemnymi
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LUA1C11 STYKI 1NZ 1NO

Opis produktu

Blok styków sygnalizacji pomocniczej TeSys U do sterowników rozruszników TeSys U. Zapewnia styk 1NO dla stanu otwarcia/zamknięcia (styk OF) oraz styk 1NC dla stanu wyłączenia (styk SD), znamionowy do 5A 250 V AC/DC. Do umieszczenia w dostarczonej lokalizacji podstawy zasilania

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
2.5 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LUA1C11
LUA1C11 STYKI 1NZ 1NO
Szybki podgląd: Opis i parametry
LUA1C20 STYKI DODATKOWE

Opis produktu

Blok styków sygnalizacji pomocniczej TeSys U do sterowników rozruszników TeSys U. Zapewnia styk 1NO dla stanu otwarcia/zamknięcia (styk OF) oraz styk 1NC dla stanu wyłączenia (styk SD), znamionowy do 5A 250 V AC/DC. Do umieszczenia w dostarczonej lokalizacji podstawy zasilania

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
2.5 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LUA1C20
LUA1C20 STYKI DODATKOWE
Szybki podgląd: Opis i parametry
LUA8E20 MODUŁ

Opis produktu

TeSys U auxiliary signaling contact block for TeSys U starter controllers. It provides 2NO contacts for open/close status (OF contact), rated up to 5A 250V AC/DC. To be clipped on the left-hand side of the power base. Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
5 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LUA8E20
LUA8E20 MODUŁ
Szybki podgląd: Opis i parametry
LUFC00 MODUŁ RÓWNOLEGŁY

Opis produktu

TeSys U parallel liaison module, to be inserted in advanced power bases LUB120, LUB320, LUB380 equipped with a 24V DC control unit LUC*BL type. It provides a RJ45 connector located in front side of module, for the connection to PLC wiring architectures (Modicon TM3, Modicon Telefast, Modicon STB). A...

Dane techniczne

Głębokość
85 mm
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
25 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
IO link master
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej eGPRS
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej LTE
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Z separacją galwaniczną
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Porównaj
LUFC00
LUFC00 MODUŁ RÓWNOLEGŁY
Szybki podgląd: Opis i parametry
LUFDA01 MODUŁ

Opis produktu

TeSys U additional function module to be inserted in advanced power bases LUB120, LUB320, LUB380 for thermal overload tripping indication. It indicates the overload tripping and reset done by the power base control pad or done remotely. It provides 1NC instantaneous contact rated 24-250V AC/DC 5A max...
Porównaj
LUFDA01
LUFDA01 MODUŁ
Szybki podgląd: Opis i parametry
LUFDA10 MODUŁ

Opis produktu

TeSys U additional function module to be inserted in advanced power bases LUB120, LUB320, LUB380 for thermal overload tripping indication. It indicates the overload tripping and the reset done by the power base control pad or done remotely. It provides 1NO instantaneous contact rated 24-250V AC/DC 5A...
Porównaj
LUFDA10
LUFDA10 MODUŁ
Szybki podgląd: Opis i parametry
LUFDH11 MODUŁ

Opis produktu

Moduł funkcyjny, sygnalizacja przeciążenia termicznego TeSys U 1NO 1NC. gama produktów: TeSys - skrócona nazwa urządzenia: LUF - Typ produktu lub komponentu : moduł funkcjonalny - Zgodność produktu: LUCB, LUCC, LUCD
Porównaj
LUFDH11
LUFDH11 MODUŁ
Szybki podgląd: Opis i parametry
LUFN02 2NC BLOK STYKÓW POMOCNICZYCH

Opis produktu

TeSys U auxiliary signaling contacts module to be inserted in standard power bases LUB12, LUB32, LUB38 or advanced power base LUB120, LUB320, LUB380. It indicates the ON/OFF running status of the motor, whatever the direction of rotation. It provides 2NC instantaneous auxiliary contacts rated 24-250V...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
5 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LUFN02
LUFN02 2NC BLOK STYKÓW POMOCNICZYCH
Szybki podgląd: Opis i parametry
LUFN11 1NO+1NC BLOK STYKÓW POMOCNICZYCH

Opis produktu

Moduł styków sygnalizacji pomocniczej TeSys U do umieszczenia w standardowych podstawach mocy LUB12, LUB32, LUB38 lub zaawansowanych podstawach mocy LUB120, LUB320, LUB380. Sygnalizuje stan pracy ON/OFF silnika, niezależnie od kierunku obrotów. Zapewnia chwilowe styki pomocnicze 1NO+1NC o wartości...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
5 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LUFN11
LUFN11 1NO+1NC BLOK STYKÓW POMOCNICZYCH
Szybki podgląd: Opis i parametry
LUFN20 2NO BLOK STYKÓW POMOCNICZYCH

Opis produktu

Moduł styków sygnalizacji pomocniczej TeSys U do umieszczenia w standardowych podstawach mocy LUB12, LUB32, LUB38 lub zaawansowanych podstawach mocy LUB120, LUB320, LUB380. Sygnalizuje stan pracy ON/OFF silnika, niezależnie od kierunku obrotów. Zapewnia 2NO chwilowe styki pomocnicze o wartości znamionowej...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
5 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LUFN20
LUFN20 2NO BLOK STYKÓW POMOCNICZYCH
Szybki podgląd: Opis i parametry
LUFP7 MOSTEK MODBUS

Opis produktu

TeSys U communication gateway for interfacing groups of up to 8 x TeSys U starter controllers connected on the same Modbus serial link to a Profibus DP field bus. On front side, it provides the Profibus DP connector, and device and communication LED status. It provides on the bottom 2 x RJ45 connectors...

Dane techniczne

Głębokość
75 mm
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Szerokość
27 mm
Wysokość
120 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Akcesoria systemowe
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej eGPRS
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Z separacją galwaniczną
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej LTE
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Porównaj
LUFP7
LUFP7 MOSTEK MODBUS
Szybki podgląd: Opis i parametry
LUFV2 MODUŁ ANALOGOWY

Opis produktu

Dodatkowy moduł funkcyjny TeSys U do umieszczenia w zaawansowanych bazach mocy LUB120, LUB320, LUB380 do monitorowania obciążenia silnika. Dostarcza sygnał wyjściowy 4-20 mA, obraz współczynnika obciążenia, który ma być podłączony do impedancji obciążenia 100 omów (typowo 500 omów...
Porównaj
LUFV2
LUFV2 MODUŁ ANALOGOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
LUFW10 MODUŁ ALARMOWY

Opis produktu

TeSys U additional function module to be inserted in advanced power bases LUB120, LUB320, LUB380 for thermal overload alarm. It provides 1NO instantaneous contact rated 2A 230V AC / 24V DC, a LED status on front panel. The alarm is activated when the thermal overload state exceeds 88% of thermal tripping...
Porównaj
LUFW10
LUFW10 MODUŁ ALARMOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
LULC033 MODUŁ MODBUS

Opis produktu

TeSys U communication module for Modbus, to be inserted in advanced power bases LUB120, LUB320, LUB380 equipped with a BL type (24V DC) LUC control unit. It provides a RJ45 connector for connection to a Modbus network, a plug-in terminal block for the connection to an external power supply 24V DC, in...

Dane techniczne

Głębokość
95 mm
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
45 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej eGPRS
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Z separacją galwaniczną
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej LTE
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Porównaj
LULC033
LULC033 MODUŁ MODBUS
Szybki podgląd: Opis i parametry
LULC07 MODUŁ KOMUNIK.PROFIBUS DP

Opis produktu

TeSys U communication module for Profibus DP, to be inserted in advanced power bases LUB120, LUB320, LUB380 equipped with a BL type (24V DC) LUC control unit. It provides a 9-point SUB-D female connector for connection to Profibus DP network, a plug-in terminal block for the connection to an external...

Dane techniczne

Głębokość
110 mm
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
45 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
IO link master
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej eGPRS
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Z separacją galwaniczną
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej LTE
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Porównaj
LULC07
LULC07 MODUŁ KOMUNIK.PROFIBUS DP
Szybki podgląd: Opis i parametry
LULC08 MODUŁ KOMUNIKACYJNY CANOPEN

Opis produktu

TeSys U communication module for CANopen, to be inserted in advanced power bases LUB120, LUB320, LUB380 equipped with a BL type (24V DC) LUC control unit. It provides a 9-point SUB-D male connector for connection to a CANopen network, a plug-in terminal block for the connection to an external power supply...

Dane techniczne

Głębokość
110 mm
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
45 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
IO link master
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej eGPRS
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Z separacją galwaniczną
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej LTE
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu CAN
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Porównaj
LULC08
LULC08 MODUŁ KOMUNIKACYJNY CANOPEN
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar