Z5-125/FF225A Przekaźnik przeciążeniowyEATON

files/fotob/2294052.jpg.
Z5-125/FF225A Przekaźnik przeciążeniowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
139574
Kod EAN: 
4015081363520
Symbol Sonepar: 
P00824923
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik przeciążeniowy, Zacisk śrubowy: Przekaźnik przeciążeniowy Z5, Czułość na zanik fazy: IEC/EN 60947, VDE 0660 część 102, Opis: Przycisk test/wył., Przycisk resetowania ręcznego/automatycznego, Wyzwalanie swobodne, Typ mocowania: Montaż bezpośredni, Montaż osobny, Styki pomocnicze Z = Zwierne: 1 Z, Styki pomocnicze R = Rozwierne: 1 R, Do zastosowania z: DILM185A, DILM225A, Normy: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Stopień ochrony: IP00

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
1000 V
Zakres nastawy prądu
95 - 125 A
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Klasa wyzwalania
Inne
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Automatyczne kasowanie
Tak
Przycisk kasowania
Tak
Wejście sygnału kasowania
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Program komputerowy
Format: zip

Produkty powiązane i akcesoria

Z5/FF225A-XHB-Z Osłona zacisków

Opis produktu

Pokrywa zacisków między ochronnym przekaźnikiem silnikowym Z5-…/FF225A a stycznikiem DILM185A/ DILM225A
Porównaj
139579
Z5/FF225A-XHB-Z Osłona zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
Z5/FF250-XHB Osłona styków

Opis produktu

Osłona zacisków przekaźnika przeciążeniowego Z5-…/FF250, montaż po stronie wejścia i wyjścia w przekaźniku przeciążeniowym, bez montażu po stronie wejściowej
Porównaj
215217
Z5/FF250-XHB Osłona styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
Z5/FF250-XHB-2 Osłona styków

Opis produktu

Pokrywa zacisków między ochronnym przekaźnikiem silnikowym Z5-…/FF250 a stycznikiem DILM250/ DILM300
Porównaj
215218
Z5/FF250-XHB-2 Osłona styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar