RUM 3CO 24VDC Przekaźnik pomocniczySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/509908.jpg.
RUM 3CO 24VDC Przekaźnik pomocniczy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY ELECTROMECHANICAL RELAYS
Nr Katalogowy: 
RUMC31BD
Kod EAN: 
3606480626821
Symbol Sonepar: 
P01168833
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Przekaźnik mocy odzwierciedla kompetencje Schneider Electric w zakresie przekaźników od 1924 poprzez zarówno zredukowanie wielkości obudowy jak i zwiększenie niezawodności dla maszyn przemsyłowych oraz systemów pakujących, tekstylnych, grzewczych, wentylacyjnych. Zapewn ia kompletne rozwiązanie dla najbardziej wymagających aplikacji. Oferuje także blokowalny przycisk testowy

Dane techniczne

Głębokość
56 mm
Liczba styków przełącznych
3
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość
35 mm
Wysokość
35.4 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Materiał wkładki stykowej
Inne
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Tak
Polaryzacja napędu
Spolaryzowany
Kompletny z gniazdem
Nie
Kategoria ochrony (RT) zgodnie z IEC 61810-7
RT I
Materiał pokrycia styków
Inne
Materiał styków
Inne
Rodzaj styku
Pojedynczy

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

RUM 3CO Gniazdo przekaźnika

Opis produktu

Przekaźnik mocy odzwierciedla kompetencje Schneider Electric w zakresie przekaźników od 1924 poprzez zarówno zredukowanie wielkości obudowy jak i zwiększenie niezawodności dla maszyn przemsyłowych oraz systemów pakujących, tekstylnych, HVAC, paneli sterowania automatyki , sterowania silnikiem...

Dane techniczne

Głębokość
27 mm
Liczba pinów
11
Szerokość
38 mm
Wysokość
75 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość rozszerzenia
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Porównaj
RUZC3M
RUM 3CO Gniazdo przekaźnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
RUW Moduł czasowy

Opis produktu

Moduł czasowy idealnie sprawdza się w przypadku kontroli wielu pomiarów. Może zostać użyty w dużej ilości aplikacji dzięki wyborowi wyjść. Jego obudowa należy do jednych z najsmuklejszych na rynku. Został stworzony z myślą o zaoszczędzeniu miejsca i umożliwieniu prosteg i elastycznego...
Porównaj
RUW101MW
RUW Moduł czasowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZELIO 24VAC/DC Moduł zabezpieczający z warystorem

Opis produktu

Warystor ten jest świetnym zapezpieczeniem dla gniazd przekaźników. Jest leki oraz kompatybilny z gniazdem RPZ z 3 i 4 stykami zamiennymi

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Funkcja
Warystor
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Porównaj
RUW242B7
ZELIO 24VAC/DC Moduł zabezpieczający z warystorem
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZELIO 6-250VDC Moduł zabezpieczający z diodą

Opis produktu

Dioda ta jest akcesorium zaprojektowanym jako moduł zabezpieczający do przekaźnika. Jest lekka i kompatybilna z gniazdami RPZ (3,4 C/O) oraz gniazdami RUZ (2,3 C/O)

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
6 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Funkcja
Dioda
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
DC
Porównaj
RUW240BD
ZELIO 6-250VDC Moduł zabezpieczający z diodą
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZELIO Arkusz etykiet

Opis produktu

Ten uchwyt na opisy zapewnia wyraźne oznaczenie gniazd przekaźników. Jest dostarczany z pustą płytką do niestandardowego grawerowania w ce lu obsługi dowolnego pożądanego oznakowania i może być łatwo połączonyy z gniazdem przekaźnika poprzez montaż zatrzaskowy. Jest kompatybilny z gniazdem...
Porównaj
RXZL520
ZELIO Arkusz etykiet
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar