788-412 24VDC 2p Przekaźnik z podstawkąWAGO

files/fotob/1407522.jpg.
788-412 24VDC 2p Przekaźnik z podstawką
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
788-412
Kod EAN: 
4045454352165
Symbol Sonepar: 
P00718921
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik; znamionowe napięcie wejściowe 24 V DC; 2 x zestyk przełączny; maksymalny prąd długotrwały 8 A; z pozłacanymi zestykami; sygnalizacja statusu czerwony; szerokość 15 mm; 2,50 mm²; szara

Dane techniczne

Głębokość
54 mm
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Prąd znamionowy
8 A
Szerokość
15 mm
Wysokość
86 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Polaryzacja napędu
Spolaryzowany
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Materiał pokrycia styków
Nikiel/złoto
Rodzaj styku
Pojedynczy
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie
Kompletny z gniazdem
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

2009-110 biały rolka 50m Pasek oznacznikowy

Opis produktu

Pasek oznacznikowy; do drukarki Smart Printer; w rolce; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
11 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2009-110
2009-110 biały rolka 50m Pasek oznacznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
2009-115 biały rolka 1 (1500szt) Pasek oznacznikowy szer.5mm

Opis produktu

WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; 1500 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2009-115
2009-115 biały rolka 1 (1500szt) Pasek oznacznikowy szer.5mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
209-128 Podwójny profil oznacznikowy

Opis produktu

Adapter; szara

Dane techniczne

Szerokość
4 mm
Wysokość
13.7 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Porównaj
209-128
209-128 Podwójny profil oznacznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
209-145 Podstawa oznacznika WSB

Opis produktu

Podstawka oznacznika grupowego; biały

Dane techniczne

Szerokość
10 mm
Wysokość
30.2 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Porównaj
209-145
209-145 Podstawa oznacznika WSB
Szybki podgląd: Opis i parametry
209-183 4x (30szt) Tabliczka oznacznikowa

Opis produktu

Tabliczka wsuwana; biały
Porównaj
209-183
209-183 4x (30szt) Tabliczka oznacznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
209-184 Podstawa oznacznika przezr.

Opis produktu

Pasek ochronny; transparentny
Porównaj
209-184
209-184 Podstawa oznacznika przezr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-110 Pisak

Opis produktu

Pisak
Porównaj
210-110
210-110 Pisak
Szybki podgląd: Opis i parametry
210-720 PRZYRZĄD MONTAŻOWY

Opis produktu

Przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; wielokolorowy

Dane techniczne

Ciężar
29.8 g
Długość całkowita
175 mm
Długość klingi
26 mm
Grubość trzpienia
0.5 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Model
Prosty
Z izolacją
Tak
Model precyzyjny
Tak
Model nieiskrzący
Tak
Napęd kwadratowy/sześciokątny na całej klindze
Tak
Trzpień sześciokątny
Nie
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Izolacja do 1000 V
Tak
Antymagnetyczne
Tak
Chwytak śrub
Tak
Certyfikat VDE
Tak
Z zagiętym grotem
Nie
Wykonanie części chwytnej
Inne
Porównaj
210-720
210-720 PRZYRZĄD MONTAŻOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-241 0,5mm2/10 biały Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 0,5 mm²/AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; miedź elektrolityczna; krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, część 4/09.90; biały

Dane techniczne

Długość tulejki
16 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.5 mm²
Kolor
Biały
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
22
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-241
216-241 0,5mm2/10 biały Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-242 0,75 mm2/10 szara Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 0,75 mm²/AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; miedź elektrolityczna; krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, część 4/09.90; szara

Dane techniczne

Długość tulejki
16 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.75 mm²
Kolor
Szary
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
20
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-242
216-242 0,75 mm2/10 szara Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-243 1mm2 czerwony Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 1 mm²/AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; miedź elektrolityczna; krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, część 4/09.90; czerwona

Dane techniczne

Długość tulejki
16 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
1 mm²
Kolor
Czerwony
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
18
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-243
216-243 1mm2 czerwony Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-244 1,5mm2/10 czarna Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka przewodowa; tulejka do 1,5 mm²/AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; miedź elektrolityczna; krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, część 4/09.90; czarny

Dane techniczne

Długość tulejki
16 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
1.5 mm²
Kolor
Czarny
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacyjny
Poliamid (PA)
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
16
Materiał izolacji
Poliamid (PA)
Porównaj
216-244
216-244 1,5mm2/10 czarna Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
216-542 2x1mm2 czerwona Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka przewodowa podwójna; tulejka do 2 x 1 mm²/AWG 2 x 18; z czerwoną izolacją; długość 12 mm; czerwona

Dane techniczne

Długość tulejki
12 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
1 mm²
Kolor
Czerwony
Materiał
Inne
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Podwójna końcówka tulejkowa
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Bezhalogenowe
Tak
W taśmie
Nie
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
18
Porównaj
216-542
216-542 2x1mm2 czerwona Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
249-105 Uchylna podstawka oznacznika

Opis produktu

Podstawka oznacznika grupowego; szara

Dane techniczne

Szerokość
5 mm
Wysokość
35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Porównaj
249-105
249-105 Uchylna podstawka oznacznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
788-113 2-polowy Mostek grzeb.2-torowy

Opis produktu

Mostek; do kanału na mostki; 2-torowy; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
15 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Na wtyk
Rodzaj akcesorium/części
Grzebień łączeniowy
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Akcesorium
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
788-113
788-113 2-polowy Mostek grzeb.2-torowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
788-114 Mostek grzeb.3-torowy

Opis produktu

Mostek; do kanału na mostki; 3-torowy; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
3
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
15 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Na wtyk
Rodzaj akcesorium/części
Grzebień łączeniowy
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Akcesorium
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
788-114
788-114 Mostek grzeb.3-torowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
788-115 Mostek grzeb.4-torowy

Opis produktu

Mostek; do kanału na mostki; 4-torowy; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
4
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
15 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Na wtyk
Rodzaj akcesorium/części
Grzebień łączeniowy
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Akcesorium
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
788-115
788-115 Mostek grzeb.4-torowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
788-116 Mostek grzeb.6-torowy

Opis produktu

Mostek; do kanału na mostki; 6-torowy; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
6
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
15 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Na wtyk
Rodzaj akcesorium/części
Grzebień łączeniowy
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Akcesorium
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
788-116
788-116 Mostek grzeb.6-torowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
788-117 Mostek grzeb.8-torowy

Opis produktu

Mostek; do kanału na mostki; 8-torowy; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
8
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
15 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Na wtyk
Rodzaj akcesorium/części
Grzebień łączeniowy
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Akcesorium
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
788-117
788-117 Mostek grzeb.8-torowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
788-120 12-24VDC Dioda sygnalizacyjna

Opis produktu

Akcesoria do modułów przekaźnikowych; sygnalizacja pracy czerw.; znamionowe napięcie robocze 24 V DC
Porównaj
788-120
788-120 12-24VDC Dioda sygnalizacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar