ABS2SC01EB 24VDC WY LED9.5mm Interfejs dyskretny wy SSSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501355.jpg.
ABS2SC01EB 24VDC WY LED9.5mm Interfejs dyskretny wy SS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
INTERFACES ABR/ABS
Nr Katalogowy: 
ABS2SC01EB
Kod EAN: 
3389110651515
Symbol Sonepar: 
P00091986
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This ABS2 output interface module is part of the range Zelio interfaces ABR/ABS. It is supplied in the form of slim module, 9.5 mm wide. It features a control circuit voltage of 24V DC. It is characterized by a high switching capacity and high durability. It is supplied with 1 NC contact and screw clamp terminals. Its protection index is IP20. It weighs 34g and its dimensions are, 9.5mm wide, 74mm high, 63mm deep. It is designed for interfacing discrete digital control signals exchanged within an automated system between the processing unit and the other components. It conforms to the most recent IEC 947-5-1 standards and is also UL and CSA certified. It can be mounted on symmetrical, combination or asymmetricall DIN rail

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
78 mm
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie sterowania 1
24 - 48 V
Napięcie sterowania 2
24 - 48 V
Prąd znamionowy
2 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres napięcia zasilającego
5 - 48 V
Rodzaj napięcia sterowania 1
DC
Rodzaj napięcia sterowania 2
DC
Sposób montażu
Szyna DIN
Funkcja
Całkowicie elektroniczny
Rodzaj napięcia zasilającego
DC

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar