PI85-024AC-M91G-PS-2011-01 Przekaźnik interfejsowyRELPOL

files/fotob/1209294.jpg.
PI85-024AC-M91G-PS-2011-01 Przekaźnik interfejsowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PI85
Nr Katalogowy: 
864994
Kod EAN: 
5900005274299
Symbol Sonepar: 
P10050577
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik interfejsowy PUSH-IN: 1P -jeden zestyk przełączny, napięcie zasilania Un - 24 V AC, materiał stykowy AgNi. AC1 - 16 A / 250 V AC; DC1 - 16 A / 24 V DC. Wymiary: 97 x 15,9 x 75,8 mm. Montaż na szynie 35 mm lub na płycie montażowej jednym wkrętem M3. Przystosowane do współpracy ze złączami grzebieniowymi typu ZGZP. Zestaw zawiera: gniazdo push-in GZP80, przekaźnik RM85 w przeźroczystej pomarańczowej obudowie, obejmę wyrzutnikową GZP80-0400 oraz moduł przeciwprzepięciowy M91G (LED zielona + warystor) • Rodzaj napięcia zasilania: AC • Napięcie cewki: 24 V • Materiał styków: AgNi • Konfiguracja styków: 1P • Znamionowy prąd AC1: 16 A / 250 V AC • Znamionowy prąd DC1: 16 A / 24 V DC • Znamionowe napięcie zestyków: 250 V AC • Wymiary: 97 x 15,9 x 75,8 mm

Dane techniczne

Głębokość
97 mm
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość
15.9 mm
Wysokość
75.8 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
0 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Kompletny z gniazdem
Tak
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie
Polaryzacja napędu
Niespolaryzowany
Materiał pokrycia styków
Srebro
Rodzaj styku
Pojedynczy
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Materiał styków
Nikiel

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar