SCM-I 4CO Cokół przekaźnikaWEIDMUELLER

files/fotob/496726.jpg.
SCM-I 4CO Cokół przekaźnika
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RIDERSERIES RCM
Nr Katalogowy: 
8869420000
Kod EAN: 
4032248614271
Symbol Sonepar: 
P00676237
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze żeńskie służącze przyjmowaniu wtyku przemysłowego w przekaźniku

Dane techniczne

Głębokość
61.5 mm
Liczba pinów
14
Szerokość
27.2 mm
Wysokość
77 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość rozszerzenia
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie

Produkty powiązane i akcesoria


RIM-I 3 6/24VUC
         
 Moduł LED

Opis produktu

Moduł LED służy jako optyczny wskaźnik stanu i może zostać zamontowany jako wyposażenie dodatkowe w odpowiednim gnieździe
Porównaj
8869630000
RIM-I 3 6/24VUC Moduł LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESG 9/26 SCM-I MC NE WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Długość
1.2 mm
Szerokość
26 mm
Wysokość
9 mm
Kolor
Biały
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Model samoprzylepny
Nie
Magnetyczny
Nie
Porównaj
2558330000
ESG 9/26 SCM-I MC NE WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
RIM-I 1 6/230V Moduł LED

Opis produktu

Moduł zabezpieczający chroni moduł przekaźnika oraz znajdujące się dalej elementy sterowania
Porównaj
8869580000
RIM-I 1 6/230V Moduł LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
RIM-I 2 24/60VDC GN MODUŁ SYGNALIZACYJNY Z DIODĄ WSTECZNĄ

Opis produktu

Moduł zabezpieczający chroni moduł przekaźnika oraz znajdujące się dalej elementy sterowania
Porównaj
8869680000
RIM-I 2 24/60VDC GN MODUŁ SYGNALIZACYJNY Z DIODĄ WSTECZNĄ
Szybki podgląd: Opis i parametry
RIM-I 2 24/60VDC Moduł LED

Opis produktu

Moduł zabezpieczający chroni moduł przekaźnika oraz znajdujące się dalej elementy sterowania
Porównaj
8869670000
RIM-I 2 24/60VDC Moduł LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
RIM-I 2 6/24VDC Moduł diodowy

Opis produktu

Moduł zabezpieczający chroni moduł przekaźnika oraz znajdujące się dalej elementy sterowania
Porównaj
8869600000
RIM-I 2 6/24VDC Moduł diodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
RIM-I 2 6/24VDC Moduł LED

Opis produktu

Moduł zabezpieczający chroni moduł przekaźnika oraz znajdujące się dalej elementy sterowania
Porównaj
8869590000
RIM-I 2 6/24VDC Moduł LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
RIM-I 3 110/230VAC RC Moduł LED

Opis produktu

Moduł zabezpieczający chroni moduł przekaźnika oraz znajdujące się dalej elementy sterowania
Porównaj
8869790000
RIM-I 3 110/230VAC RC Moduł LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
RIM-I 3 110/230VUC Moduł diodowy

Opis produktu

Moduł LED służy jako optyczny wskaźnik stanu i może zostać zamontowany jako wyposażenie dodatkowe w odpowiednim gnieździe
Porównaj
8869650000
RIM-I 3 110/230VUC Moduł diodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
RIM-I 3 6/24VUC GN Moduł diodowy

Opis produktu

Moduł LED służy jako optyczny wskaźnik stanu i może zostać zamontowany jako wyposażenie dodatkowe w odpowiednim gnieździe
Porównaj
8869640000
RIM-I 3 6/24VUC GN Moduł diodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
RIM-I 4 230VUC VAR Warystor

Opis produktu

Moduł zabezpieczający chroni moduł przekaźnika oraz znajdujące się dalej elementy sterowania
Porównaj
8869750000
RIM-I 4 230VUC VAR Warystor
Szybki podgląd: Opis i parametry
RIM-I 4 24VUC VAR Warystor

Opis produktu

Moduł zabezpieczający chroni moduł przekaźnika oraz znajdujące się dalej elementy sterowania

Dane techniczne

Szerokość
11.3 mm
Wysokość
10 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Sposób montażu
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Porównaj
8869710000
RIM-I 4 24VUC VAR Warystor
Szybki podgląd: Opis i parametry
SCM-I CLIP M Obejma

Opis produktu

Zatrzask mocujący ustala pozycję przekaźnika na podstawie i ułatwia wyjmowanie przekaźnika
Porównaj
8869450000
SCM-I CLIP M Obejma
Szybki podgląd: Opis i parametry
SCM-I CLIP P Pałąk ustalający

Opis produktu

Zatrzask mocujący ustala pozycję przekaźnika na podstawie i ułatwia wyjmowanie przekaźnika

Dane techniczne

Szerokość
27 mm
Wysokość
32.8 mm
Sposób montażu
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Uchwyt zabezpieczający
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Porównaj
8869440000
SCM-I CLIP P Pałąk ustalający
Szybki podgląd: Opis i parametry
SCM-I MARK Klips opisowy

Opis produktu

Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Długość
8.5 mm
Szerokość
26.5 mm
Wysokość
8 mm
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Magnetyczny
Nie
Porównaj
8869460000
SCM-I MARK Klips opisowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SCM-I QV S Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
1132080000
SCM-I QV S Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDIK PZ1 SL Wkrętak

Opis produktu

Śrubokręt specjalny wyróżnia się specjalną końcówką, łączącą elementy śrubokręta płaskiego i krzyżakowego. Umożliwia to przenoszenie bardzo wysokich momentów pod warunkiem zastosowania odpowiednich śrub

Dane techniczne

Długość całkowita
191 mm
Długość klingi
80 mm
Rozmiar
1
Model
Prosty
Z izolacją
Tak
System przykręcania
Pozidriv PZ
Porównaj
1274730000
SDIK PZ1 SL Wkrętak
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDIK PZ1 X 80 Wkrętak

Opis produktu

Śrubokręt specjalny wyróżnia się specjalną końcówką, łączącą elementy śrubokręta płaskiego i krzyżakowego. Umożliwia to przenoszenie bardzo wysokich momentów pod warunkiem zastosowania odpowiednich śrub

Dane techniczne

Ciężar
46 g
Długość całkowita
185 mm
Długość klingi
80 mm
Średnica klingi
1 mm
Rozmiar
1
Model
Prosty
System przykręcania
Pozidriv PZ
Pozytywne testy VDE
Tak
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Model precyzyjny
Nie
Wykończenie powierzchni klingi
Chromowanie
Antymagnetyczne
Nie
Udarowa końcówka uchwytu
Nie
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Ciągła klinga
Tak
Rodzaj trzpienia
Okrągły
Chwytak śrub
Nie
Materiał klingi
Stop chromowo-molibdenowo-wanadowy
Model nieiskrzący
Nie
Z zabezpieczeniem przed staczaniem
Tak
Porównaj
2749920000
SDIK PZ1 X 80 Wkrętak
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDIK SLIM PZ1 X 80 Wkrętak

Opis produktu

Śrubokręt specjalny wyróżnia się specjalną końcówką, łączącą elementy śrubokręta płaskiego i krzyżakowego. Umożliwia to przenoszenie bardzo wysokich momentów pod warunkiem zastosowania odpowiednich śrub

Dane techniczne

Ciężar
38.72 g
Długość całkowita
185 mm
Długość klingi
80 mm
Średnica klingi
1 mm
Rozmiar
1
Model
Prosty
System przykręcania
Pozidriv PZ
Pozytywne testy VDE
Tak
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Model precyzyjny
Nie
Wykończenie powierzchni klingi
Chromowanie
Antymagnetyczne
Nie
Udarowa końcówka uchwytu
Nie
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Ciągła klinga
Tak
Rodzaj trzpienia
Okrągły
Chwytak śrub
Nie
Materiał klingi
Stop chromowo-molibdenowo-wanadowy
Model nieiskrzący
Nie
Z zabezpieczeniem przed staczaniem
Tak
Porównaj
2749670000
SDIK SLIM PZ1 X 80 Wkrętak
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDK PZ1 Wkrętak krzyżakowy

Opis produktu

Śrubokręt specjalny wyróżnia się specjalną końcówką, łączącą elementy śrubokręta płaskiego i krzyżakowego. Umożliwia to przenoszenie bardzo wysokich momentów pod warunkiem zastosowania odpowiednich śrub

Dane techniczne

Długość całkowita
191 mm
Długość klingi
80 mm
Rozmiar
1
Certyfikat VDE
Nie
Model precyzyjny
Tak
Chwytak śrub
Nie
Model nieiskrzący
Nie
System przykręcania
Pozidriv PZ
Wykonanie części chwytnej
Inne
Antymagnetyczne
Nie
Trzpień sześciokątny
Nie
Porównaj
9008530000
SDK PZ1 Wkrętak krzyżakowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar