ZELIO 110-240VAC Moduł zabezpieczającySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/509920.jpg.
ZELIO 110-240VAC Moduł zabezpieczający
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY ELECTROMECHANICAL RELAYS
Nr Katalogowy: 
RUW241P7
Kod EAN: 
3389119403337
Symbol Sonepar: 
P00323729
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten moduł zabezpieczający jest akcesorium zaprojektowanym jako zabezpieczenia dla Twoich przekaźników. Jest kmpatybilny z gniazdami RPZ (3,4 C/O) oraz gniazdami RUZ (2,3 C/O)

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Funkcja
Element RC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

RPZ 16A 250V 3CO Gniazdo przekaźnika

Opis produktu

Przekaźnik mocy odzwierciedla kompetencje Schneider Electric w zakresie przekaźników od 1924 poprzez kompatybilność z interfejsem wtykowym RPM. Posiada szeroki wybór kontaktów dla wysokich wartości prądu. Zaprojektowany by zaoszczędzić miejsce, co pozwala na łatwy montaż na szynie DIN

Dane techniczne

Głębokość
76 mm
Liczba pinów
9
Szerokość
40 mm
Wysokość
84 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość rozszerzenia
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Porównaj
RPZF3
RPZ 16A 250V 3CO Gniazdo przekaźnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
RPZ 16A 250V 4CO Gniazdo przekaźnika

Opis produktu

Przekaźnik mocy odzwierciedla kompetencje Schneider Electric w zakresie przekaźników od 1924 poprzez kompatybilność z interfejsem wtykowym RPM. Posiada szeroki wybór kontaktów dla wysokich wartości prądu. Zaprojektowany by zaoszczędzić miejsce, co pozwala na łatwy montaż na szynie DIN

Dane techniczne

Głębokość
76 mm
Liczba pinów
12
Szerokość
50 mm
Wysokość
84 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość rozszerzenia
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Porównaj
RPZF4
RPZ 16A 250V 4CO Gniazdo przekaźnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
RUM 2CO Gniazdo przekaźnika

Opis produktu

Gniazdo przekaźnika stworzone w oparciu o doświadczenie w budowie przekaźników zbierane od 1924. Szeroki wybór styków dla rozmaitych zastosowań oraz prosta i kompaktowa forma pozwalająca z łatwością umieścić je na szynie DIN

Dane techniczne

Głębokość
96 mm
Liczba pinów
8
Szerokość
36 mm
Wysokość
105 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Możliwość rozszerzenia
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Porównaj
RUZSC2M
RUM 2CO Gniazdo przekaźnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
RUM 2CO I 3CO Gniazdo przekaźnika

Opis produktu

Gniazdo to odzwieciedla kompetencje Schneider Electric w zakresie przekaźników od 1924, poprzez kompatybilność z interfejsem RSL. Posiada szeroki wybór kontaktów dla wysokich wartości prądowych. Zaprojektowny by oszczędzić miejsce, pozwala na elastyczną i prostą instalację w szynie DIN

Dane techniczne

Głębokość
96 mm
Liczba pinów
11
Szerokość
36 mm
Wysokość
104 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Możliwość rozszerzenia
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Porównaj
RUZSF3M
RUM 2CO I 3CO Gniazdo przekaźnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
RUM 3CO Gniazdo przekaźnika

Opis produktu

To gniazdo przekaźnikowe wtykowe odzwierciedla doświadczenie firmy Schneider Electric w dziedzinie przekaźników od 1924 r., Dzięki kompatybilności z interfejsem przekaźnikowym RUM. Posiada duży wybór liczby styków do użytku prądowego o wysokiej wartości znamionowej z ko nstrukcją oszczędzającą...

Dane techniczne

Głębokość
96 mm
Liczba pinów
11
Szerokość
36 mm
Wysokość
105 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Możliwość rozszerzenia
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Porównaj
RUZSC3M
RUM 3CO Gniazdo przekaźnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar