SIRIUS 24VDC Przekaźnik bezpieczeństwaSIEMENS

files/fotob/93220.jpg.
SIRIUS 24VDC Przekaźnik bezpieczeństwa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3SK11221CB41
Kod EAN: 
4011209913677
Symbol Sonepar: 
P01689814
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
121.6 mm
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych bezzwłocznych
2
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych zwłocznych
2
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk zwłoczny
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk bezzwłoczny
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk zwłoczny
0
Opóźnienie wyzwalania
0.05 - 3 s
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (SIL) zgodnie z IEC 61508
3
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
100 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Model
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie
Nie
Odpowiedni do kontroli wyłączników krańcowych
Tak
Z pętlą sprzężenia zwrotnego
Tak
Certyfikat UL
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Kategoria stopu według IEC 60204
0 + 1
Z funkcją wyciszenia
Nie
Do kontroli czujników optoelektronicznych / kurtyn świetlnych
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom e
Odpowiedni do kontroli zaworów
Nie
Odpowiedni do kontroli przełączników zbliżeniowych
Nie
Odpowiedni do kontroli obwodów awaryjnego stopu
Tak
Z wejściem startowym
Tak
Aprobata TÜV
Tak
Certyfikat TÜV
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Liczba wejść
1- i 2-kanałowe
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
3
Odpowiedni do kontroli przełączników magnetycznych
Tak
Odpowiedni do kontroli czujników dotykowych
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: png
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

22,5mm Osłona do plombowania

Opis produktu

Osłona do plombowania 22,5 mm, dla urządzeń SIRIUS w przemysłowej obudowy montowane na szynie montażowej z wycięciem na dole Przekaźniki SIRIUS – oferta na każdą sytuację
Porównaj
3ZY13212AA00
22,5mm Osłona do plombowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 0,1-0,5 A, 24VDC Rozrusznik silnikowy

Opis produktu

Rewersyjne układy rozruchowe Failsafe SIRIUS 3RM1 do roboczego przełączania silników trójfazowych. Niewielka szerokość, wiele funkcji, z elektronicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem, wytrzymała i oszczędna pod względem energetycznym hybrydowa technika łączeniowa, niewielka ilość...

Dane techniczne

Głębokość
141.6 mm
Liczba pozycji sterowniczych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Liczba sygnalizatorów świetlnych
4
Maksymalna temperatura otoczenia
60 °C
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
100 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.5 - 0.5 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V 3-fazowego
0.06 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.12 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie
0.5 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
0.5 A
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Klasa wyzwalania
KLASA 10 A
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na szynie
Tak
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Możliwość zewnętrznego kasowania
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z wyzwalaczem zwarciowym
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Inne
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Rodzaj układu rozruchowego
Inne
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Z bezpiecznikiem
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Z transformatorem
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Porównaj
3RM13013AA04
SIRIUS 0,1-0,5 A, 24VDC Rozrusznik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 115-230VAC/DC Zasilacz przekaźnika bezp.

Opis produktu

Przekaźnik bezpieczeństwa SIRIUS Zasilanie do serii 3SK1 Us = 110-240 V AC/DC przyłącze śrubowe Zasilanie SIRIUS 3SK1 do zasilania urządzeń podstawowych Advanced.Zasilanie 3SK1230 umożliwia uniwersalne zastosowanie urządzeń 3SK1 niezależnie od dostępnego zasilającego napięcia sterującego...

Dane techniczne

Głębokość
121.6 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
0.6 A
Moc wyjściowa
17 W
Napięcie wyjściowe 1
24 - 24 V
Pobór mocy
17 VA
Szerokość
22.5 mm
Szerokość wbudowania
22.5 mm
Wysokość
100 mm
Wysokość wbudowania
100 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
110 - 240 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
110 - 240 V
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
110 - 240 V
Wersja modułowa
Tak
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Porównaj
3SK12301AW20
SIRIUS 115-230VAC/DC Zasilacz przekaźnika bezp.
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 24VDC 4NO+1NC Przekaźnik bezpieczeństwa

Opis produktu

Rozszerzenie wyjścia SIRIUS 3SK1 do przekaźników bezpieczeństwa. Rozszerzenia wyjść 3SK służą do uzupełnienia jednostki podstawowej o dodatkowe bezpieczne wyjścia o zdolności załączania do 10 A. Można je podłączyć do każdej jednostki podstawowej 3SK za pomocą okablowania. Wszystkie...

Dane techniczne

Głębokość
121.6 mm
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk zwłoczny
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych zwłocznych
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk bezzwłoczny
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk zwłoczny
0
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (SIL) zgodnie z IEC 61508
3
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
100 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Model
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie
Nie
Certyfikat TÜV
Tak
Odpowiedni do kontroli przełączników magnetycznych
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
3
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Aprobata TÜV
Tak
Odpowiedni do kontroli czujników dotykowych
Nie
Kategoria stopu według IEC 60204
0
Do kontroli czujników optoelektronicznych / kurtyn świetlnych
Nie
Certyfikat UL
Tak
Odpowiedni do kontroli przełączników zbliżeniowych
Nie
Z funkcją wyciszenia
Nie
Z pętlą sprzężenia zwrotnego
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom e
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Liczba wejść
1- i 2-kanałowe
Odpowiedni do kontroli wyłączników krańcowych
Nie
Odpowiedni do kontroli zaworów
Nie
Odpowiedni do kontroli obwodów awaryjnego stopu
Nie
Porównaj
3SK12111BB40
SIRIUS 24VDC 4NO+1NC Przekaźnik bezpieczeństwa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 24VDC Przekaźnik bezpieczeństwa

Opis produktu

Rozszerzenie czujnika SIRIUS 3SK1 do nastawionego na bezpieczeństwo rozszerzenia urządzeń Advanced. Rozszerzenie czujnika 3SK1220 umożliwia łatwą i elastyczną integrację dodatkowych czujników w systemie 3SK bez dodatkowego okablowania pomiędzy urządzeniami. Urządzenie monitoruje dwa czujniki...

Dane techniczne

Głębokość
121.6 mm
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk zwłoczny
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych zwłocznych
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk bezzwłoczny
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk zwłoczny
0
Opóźnienie zadziałania przy załączeniu zasilania
0.06 - 0.06 s
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (SIL) zgodnie z IEC 61508
3
Szerokość
17.5 mm
Wysokość
100 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Model
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie
Nie
Odpowiedni do kontroli wyłączników krańcowych
Tak
Z pętlą sprzężenia zwrotnego
Nie
Certyfikat UL
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Liczba wejść
1- i 2-kanałowe
Z funkcją wyciszenia
Nie
Odpowiedni do kontroli przełączników magnetycznych
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom e
Odpowiedni do kontroli zaworów
Nie
Odpowiedni do kontroli przełączników zbliżeniowych
Nie
Odpowiedni do kontroli obwodów awaryjnego stopu
Tak
Z wejściem startowym
Tak
Aprobata TÜV
Tak
Certyfikat TÜV
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Do kontroli czujników optoelektronicznych / kurtyn świetlnych
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
3
Kategoria stopu według IEC 60204
0
Odpowiedni do kontroli czujników dotykowych
Nie
Porównaj
3SK12201AB40
SIRIUS 24VDC Przekaźnik bezpieczeństwa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3ZY12122AB00 22,5mm Podstawa

Opis produktu

Łącznik urządzeniowy do zapętlenia sygnału szerokość 22,5 mm do elektrycznego połączenia urządzeń SIRIUS w przemysłowej obudowy montowane na szynie montażowej Przekaźniki SIRIUS – oferta na każdą sytuację
Porównaj
3ZY12122AB00
SIRIUS 3ZY12122AB00 22,5mm Podstawa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3ZY12122BA00 22,5mm Podstawa

Opis produktu

Łącznik urządzeniowy dla przekaźnika bezpieczeństwa 3SK1 szerokość 22,5 mm do elektrycznego połączenia urządzeń SIRIUS w przemysłowej obudowy montowane na szynie montażowej Przekaźniki SIRIUS – oferta na każdą sytuację
Porównaj
3ZY12122BA00
SIRIUS 3ZY12122BA00 22,5mm Podstawa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3ZY12122DA00 22,5mm Podstawa

Opis produktu

Złączka zamykająca do urządzeń dla przekaźnika bezpieczeństwa 3SK1 szerokość 22,5 mm do elektrycznego połączenia urządzeń SIRIUS w przemysłowej obudowy montowane na szynie montażowej Przekaźniki SIRIUS – oferta na każdą sytuację
Porównaj
3ZY12122DA00
SIRIUS 3ZY12122DA00 22,5mm Podstawa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3ZY13110AA00 Adapter

Opis produktu

Końcówka wtykowa do montażu ściennego SIRIUS urządzeń w przemysłowej obudowy montowane na szynie montażowej Przekaźniki SIRIUS – oferta na każdą sytuację
Porównaj
3ZY13110AA00
SIRIUS 3ZY13110AA00 Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 500V 0,1-0,5A 24VDC bezpośr. Rozrusznik silnikowy

Opis produktu

Bezpośredni układ rozruchowy Failsafe SIRIUS 3RM1 do roboczego przełączania silników trójfazowych. Niewielka szerokość, wiele funkcji, z elektronicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem, wytrzymała i oszczędna pod względem energetycznym hybrydowa technika łączeniowa, niewielka ilość...

Dane techniczne

Głębokość
141.6 mm
Liczba pozycji sterowniczych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Liczba sygnalizatorów świetlnych
4
Maksymalna temperatura otoczenia
60 °C
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
100 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.5 - 0.5 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V 3-fazowego
0.06 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.12 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie
0.5 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
0.5 A
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Klasa wyzwalania
KLASA 10 A
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Możliwość zewnętrznego kasowania
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Połączenie śrubowe
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z wyzwalaczem zwarciowym
Nie
Rodzaj układu rozruchowego
Inne
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z bezpiecznikiem
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z transformatorem
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Z obsługą magistrali
Nie
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Porównaj
3RM11011AA04
SIRIUS 500V 0,1-0,5A 24VDC bezpośr. Rozrusznik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 500V 0,1-0,5A 24VDC rewers. Rozrusznik silnikowy

Opis produktu

Rewersyjne układy rozruchowe Failsafe SIRIUS 3RM1 do roboczego przełączania silników trójfazowych. Niewielka szerokość, wiele funkcji, z elektronicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem, wytrzymała i oszczędna pod względem energetycznym hybrydowa technika łączeniowa, niewielka ilość...

Dane techniczne

Głębokość
141.6 mm
Liczba pozycji sterowniczych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Liczba sygnalizatorów świetlnych
4
Maksymalna temperatura otoczenia
60 °C
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
100 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.5 - 0.5 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V 3-fazowego
0.06 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.12 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie
0.5 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
0.5 A
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Klasa wyzwalania
KLASA 10 A
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Rozruch nawrotny (rewersyjny)
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Możliwość zewnętrznego kasowania
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Połączenie śrubowe
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z wyzwalaczem zwarciowym
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z bezpiecznikiem
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z transformatorem
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Z obsługą magistrali
Nie
Rodzaj układu rozruchowego
Inne
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Porównaj
3RM13011AA04
SIRIUS 500V 0,1-0,5A 24VDC rewers. Rozrusznik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 500V 0,1-0,5A 24VDC Rozrusznik silnikowy

Opis produktu

Rewersyjne układy rozruchowe Failsafe SIRIUS 3RM1 do roboczego przełączania silników trójfazowych. Niewielka szerokość, wiele funkcji, z elektronicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem, wytrzymała i oszczędna pod względem energetycznym hybrydowa technika łączeniowa, niewielka ilość...

Dane techniczne

Głębokość
141.6 mm
Liczba pozycji sterowniczych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Liczba sygnalizatorów świetlnych
4
Maksymalna temperatura otoczenia
60 °C
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
100 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.5 - 0.5 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V 3-fazowego
0.06 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.12 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie
0.5 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
0.5 A
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Klasa wyzwalania
KLASA 10 A
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Rozruch nawrotny (rewersyjny)
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Z bezpiecznikiem
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z transformatorem
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Inne
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Z wyzwalaczem zwarciowym
Nie
Rodzaj układu rozruchowego
Inne
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Możliwość zewnętrznego kasowania
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z obsługą magistrali
Nie
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Porównaj
3RM13012AA04
SIRIUS 500V 0,1-0,5A 24VDC Rozrusznik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 500V 0,1-0,5A 24VDC Rozrusznik silnikowy

Opis produktu

Bezpośredni układ rozruchowy Failsafe SIRIUS 3RM1 do roboczego przełączania silników trójfazowych. Niewielka szerokość, wiele funkcji, z elektronicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem, wytrzymała i oszczędna pod względem energetycznym hybrydowa technika łączeniowa, niewielka ilość...

Dane techniczne

Głębokość
141.6 mm
Liczba pozycji sterowniczych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Liczba sygnalizatorów świetlnych
4
Maksymalna temperatura otoczenia
60 °C
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
100 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.5 - 0.5 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V 3-fazowego
0.06 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.12 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie
0.5 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
0.5 A
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Klasa wyzwalania
KLASA 10 A
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na szynie
Tak
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Możliwość zewnętrznego kasowania
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z wyzwalaczem zwarciowym
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Inne
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Rodzaj układu rozruchowego
Inne
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Z bezpiecznikiem
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Z transformatorem
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Porównaj
3RM11013AA04
SIRIUS 500V 0,1-0,5A 24VDC Rozrusznik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 500V 0,1-0,5A 24VDC Rozrusznik silnikowy

Opis produktu

Bezpośredni układ rozruchowy Failsafe SIRIUS 3RM1 do roboczego przełączania silników trójfazowych. Niewielka szerokość, wiele funkcji, z elektronicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem, wytrzymała i oszczędna pod względem energetycznym hybrydowa technika łączeniowa, niewielka ilość...

Dane techniczne

Głębokość
141.6 mm
Liczba pozycji sterowniczych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Liczba sygnalizatorów świetlnych
4
Maksymalna temperatura otoczenia
60 °C
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
100 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.5 - 0.5 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V 3-fazowego
0.06 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.12 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie
0.5 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
0.5 A
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Klasa wyzwalania
KLASA 10 A
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na szynie
Tak
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Możliwość zewnętrznego kasowania
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Z wyzwalaczem zwarciowym
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Inne
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Rodzaj układu rozruchowego
Inne
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Z bezpiecznikiem
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z transformatorem
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Porównaj
3RM11012AA04
SIRIUS 500V 0,1-0,5A 24VDC Rozrusznik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 500V 0,4-2,0A 24VDC bezpośr. Rozrusznik silnikowy

Opis produktu

Bezpośredni układ rozruchowy Failsafe SIRIUS 3RM1 do roboczego przełączania silników trójfazowych. Niewielka szerokość, wiele funkcji, z elektronicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem, wytrzymała i oszczędna pod względem energetycznym hybrydowa technika łączeniowa, niewielka ilość...

Dane techniczne

Głębokość
141.6 mm
Liczba pozycji sterowniczych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Liczba sygnalizatorów świetlnych
4
Maksymalna temperatura otoczenia
60 °C
Moc znamionowa, 460 V, 60 Hz, 3-fazowego
0.552 kW
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
100 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
2 - 2 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V 3-fazowego
0.37 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.75 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie
2 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
2 A
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Klasa wyzwalania
KLASA 10 A
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Możliwość zewnętrznego kasowania
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Połączenie śrubowe
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z wyzwalaczem zwarciowym
Nie
Rodzaj układu rozruchowego
Inne
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z bezpiecznikiem
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z transformatorem
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Z obsługą magistrali
Nie
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Porównaj
3RM11021AA04
SIRIUS 500V 0,4-2,0A 24VDC bezpośr. Rozrusznik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 500V 0,4-2,0A 24VDC rewers. Rozrusznik silnikowy

Opis produktu

Rewersyjne układy rozruchowe Failsafe SIRIUS 3RM1 do roboczego przełączania silników trójfazowych. Niewielka szerokość, wiele funkcji, z elektronicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem, wytrzymała i oszczędna pod względem energetycznym hybrydowa technika łączeniowa, niewielka ilość...

Dane techniczne

Głębokość
141.6 mm
Liczba pozycji sterowniczych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Liczba sygnalizatorów świetlnych
4
Maksymalna temperatura otoczenia
60 °C
Moc znamionowa, 460 V, 60 Hz, 3-fazowego
0.552 kW
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
100 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
2 - 2 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V 3-fazowego
0.37 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.75 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie
2 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
2 A
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Klasa wyzwalania
KLASA 10 A
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Rozruch nawrotny (rewersyjny)
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Z bezpiecznikiem
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z transformatorem
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Inne
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Z wyzwalaczem zwarciowym
Nie
Rodzaj układu rozruchowego
Inne
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Możliwość zewnętrznego kasowania
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z obsługą magistrali
Nie
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Porównaj
3RM13022AA04
SIRIUS 500V 0,4-2,0A 24VDC rewers. Rozrusznik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 500V 0,4-2,0A 24VDC rewers. Rozrusznik silnikowy

Opis produktu

Rewersyjne układy rozruchowe Failsafe SIRIUS 3RM1 do roboczego przełączania silników trójfazowych. Niewielka szerokość, wiele funkcji, z elektronicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem, wytrzymała i oszczędna pod względem energetycznym hybrydowa technika łączeniowa, niewielka ilość...

Dane techniczne

Głębokość
141.6 mm
Liczba pozycji sterowniczych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Liczba sygnalizatorów świetlnych
4
Maksymalna temperatura otoczenia
60 °C
Moc znamionowa, 460 V, 60 Hz, 3-fazowego
0.552 kW
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
100 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
2 - 2 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V 3-fazowego
0.37 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.75 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie
2 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
2 A
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Klasa wyzwalania
KLASA 10 A
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Rozruch nawrotny (rewersyjny)
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Z bezpiecznikiem
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z transformatorem
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Inne
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z wyzwalaczem zwarciowym
Nie
Rodzaj układu rozruchowego
Inne
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Możliwość zewnętrznego kasowania
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Z obsługą magistrali
Nie
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Porównaj
3RM13023AA04
SIRIUS 500V 0,4-2,0A 24VDC rewers. Rozrusznik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 500V 0,4-2,0A 24VDC rewers. Rozrusznik silnikowy

Opis produktu

Rewersyjne układy rozruchowe Failsafe SIRIUS 3RM1 do roboczego przełączania silników trójfazowych. Niewielka szerokość, wiele funkcji, z elektronicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem, wytrzymała i oszczędna pod względem energetycznym hybrydowa technika łączeniowa, niewielka ilość...

Dane techniczne

Głębokość
141.6 mm
Liczba pozycji sterowniczych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Liczba sygnalizatorów świetlnych
4
Maksymalna temperatura otoczenia
60 °C
Moc znamionowa, 460 V, 60 Hz, 3-fazowego
0.552 kW
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
100 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
2 - 2 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V 3-fazowego
0.37 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.75 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie
2 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
2 A
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Klasa wyzwalania
KLASA 10 A
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Rozruch nawrotny (rewersyjny)
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Możliwość zewnętrznego kasowania
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Połączenie śrubowe
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z wyzwalaczem zwarciowym
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z bezpiecznikiem
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z transformatorem
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Z obsługą magistrali
Nie
Rodzaj układu rozruchowego
Inne
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Porównaj
3RM13021AA04
SIRIUS 500V 0,4-2,0A 24VDC rewers. Rozrusznik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 500V 0,4-2,0A 24VDC Rozrusznik silnikowy

Opis produktu

Bezpośredni układ rozruchowy Failsafe SIRIUS 3RM1 do roboczego przełączania silników trójfazowych. Niewielka szerokość, wiele funkcji, z elektronicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem, wytrzymała i oszczędna pod względem energetycznym hybrydowa technika łączeniowa, niewielka ilość...

Dane techniczne

Głębokość
141.6 mm
Liczba pozycji sterowniczych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Liczba sygnalizatorów świetlnych
4
Maksymalna temperatura otoczenia
60 °C
Moc znamionowa, 460 V, 60 Hz, 3-fazowego
0.552 kW
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
100 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
2 - 2 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V 3-fazowego
0.37 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.75 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie
2 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
2 A
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Klasa wyzwalania
KLASA 10 A
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Inne
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Z bezpiecznikiem
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z transformatorem
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Inne
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Z wyzwalaczem zwarciowym
Nie
Rodzaj układu rozruchowego
Inne
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Możliwość zewnętrznego kasowania
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z obsługą magistrali
Nie
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Porównaj
3RM11022AA04
SIRIUS 500V 0,4-2,0A 24VDC Rozrusznik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 500V 0,4-2,0A 24VDC Rozrusznik silnikowy

Opis produktu

Bezpośredni układ rozruchowy Failsafe SIRIUS 3RM1 do roboczego przełączania silników trójfazowych. Niewielka szerokość, wiele funkcji, z elektronicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem, wytrzymała i oszczędna pod względem energetycznym hybrydowa technika łączeniowa, niewielka ilość...

Dane techniczne

Głębokość
141.6 mm
Liczba pozycji sterowniczych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Liczba sygnalizatorów świetlnych
4
Maksymalna temperatura otoczenia
60 °C
Moc znamionowa, 460 V, 60 Hz, 3-fazowego
0.552 kW
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
100 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
2 - 2 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V 3-fazowego
0.37 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.75 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie
2 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
2 A
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Klasa wyzwalania
KLASA 10 A
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na szynie
Tak
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Możliwość zewnętrznego kasowania
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z wyzwalaczem zwarciowym
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Inne
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Rodzaj układu rozruchowego
Inne
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Z bezpiecznikiem
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Z transformatorem
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Porównaj
3RM11023AA04
SIRIUS 500V 0,4-2,0A 24VDC Rozrusznik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar