490NTW00005 KABEL ETHERNET 5mSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/499893.jpg.
490NTW00005 KABEL ETHERNET 5m
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ZELIO LOGIC SR2/SR3
Nr Katalogowy: 
490NTW00005
Kod EAN: 
3595862002196
Symbol Sonepar: 
P00634051
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kabel Ethernet 5m. Gama produktów: platforma automatyki Modicon Premium - typ szyny danych: Ethernet - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: kabel przyłączeniowy - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: kabel ze skrętką ekranowaną prostą - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: połączenie do terminali danych - długość kabla: 5 m

Dane techniczne

Długość
5 m
Rozmiar AWG
24
Kategoria
7A (TIA)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Bezhalogenowe
Nie
Rodzaj kabla
SF/UTP
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(8)
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Nie
Wykonanie trudnopalne
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Profilowany
Dźwignia blokująca
Tak
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(8)
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Budowa kabla
1x4
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Kolor przepustu przeciwzgięciowgo
Biały
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MCSESU053FN0 Switch

Dane techniczne

Głębokość
79 mm
Liczba innych portów
0
Liczba portów 10 Gbps Mini GBIC
0
Liczba portów 10/100 Mbps M12
0
Liczba portów 10/100 Mbps RJ45
5
Liczba portów 10/100/1000 Mbps RJ45
0
Liczba portów 100 Mbps POF
0
Liczba portów 100 Mbps SC
0
Liczba portów 100 Mbps ST
0
Liczba portów 100/1000 Mbps Mini GBIC
0
Liczba portów 1000 Mbps GBIC
0
Liczba portów 1000 Mbps Mini GBIC
0
Liczba portów 1000 Mbps RJ45
0
Liczba portów 1000 Mbps SC (LX)
0
Liczba portów 1000 Mbps SC (SX)
0
Liczba portów PoE
0
Liczba portów mieszanych RJ45 / Mini GBIC
0
Liczba slotów modułowych
0
Maks. moc PoE
0 W
Maksymalna liczba przełączników wieżowych
0
Szerokość
26 mm
Wysokość
102 mm
Liczba portów 10 Gbps RJ45
0
Maksymalne zużycie energii
1.3 W
Liczba portów 100 Gbps Mini GBIC
0
Liczba portów 1000 Mbps POF
0
Liczba portów 40 Gbps Mini GBIC
0
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH
Stopień ochrony (IP)
IP30
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Zarządzalny
Nie
Warstwa 2
Tak
Ethernet
Tak
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Power over Ethernet
Inne
Warstwa 3
Nie
Redundantne zasilanie
Nie
Porównaj
MCSESU053FN0
MCSESU053FN0 Switch
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar