Pusta obudowa złączki listwowej do samodzielnego wyposażania; 2,50 mm²; szara
Dane techniczne
Głębokość
91 mm
Ilość modułów
0.33
Numer RAL
7042
Szerokość
6 mm
Wysokość
56 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 70 °C
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Tak
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Rodzaj obudowy
Otwarty
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Tak
Z ekranowaniem
Nie
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
Mini-WSB Inline; do drukarki Smart Printer; 1700 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały
Mata oznacznikowa WMB; jako karta; do złączek o szerokości 5 ... 17,5 mm; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały