ABR1S102B Interfejs dyskretny wySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/489508.jpg.
ABR1S102B Interfejs dyskretny wy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
INTERFACES ABR/ABS
Nr Katalogowy: 
ABR1S102B
Kod EAN: 
3389110569636
Symbol Sonepar: 
P00074137
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This ABR1 output interface module is part of the range Zelio interfaces ABR/ABS. It is supplied in the form of compact module, 17.5 mm wide. It is designed for the control of preactuators (contactors, solenoid valves, etc) for signalling devices (indicators lamps, audible warnings, etc). It is characterized by a high switching capacity and an average durability 5 times greater than that of traditional interface modules which incorporate standard relays. It is based on contactor technology and is notable for its excellent adaptation to industrial environments, ensured by the fact that it conforms to the most recent IEC 947-5-1 standards

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
78 mm
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie sterowania 1
24 - 24 V
Napięcie sterowania 2
24 - 24 V
Prąd znamionowy
1 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres napięcia zasilającego
230 - 230 V
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania 2
AC/DC
Sposób montażu
Szyna DIN
Funkcja
Częściowo elektroniczny
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar