Sentry BSR10P przekaźnik bezpieczeństwa i przekaźnik rozszerzeń z wyjściami przekaźnikowymi 3NO+1NC, napięciem zasilania +24 VDC i zaciskami sprężynowymi wciskanymi. Do monitorowania urządzeń zabezpieczających, takich jak wyłączniki awaryjne, bezpośrednio w obwodzie zasilania przekaźnika. Nadaje się również jako przekaźnik rozszerzający do przekaźnika bezpieczeństwa/sterownika PLC bezpieczeństwa, w celu zwiększenia liczby bezpiecznych wyjść. Przekaźniki bezpieczeństwa Sentry obejmują różne typy zastosowań bezpieczeństwa aż do PLe / SIL3. Modele podstawowe zapewniają niezawodny nadzór nad prostszymi funkcjami bezpieczeństwa, natomiast modele uniwersalne zapewniają zaawansowane funkcje i dużą elastyczność. Modele z wyświetlaczem oferują wstępnie skonfigurowane konfiguracje i obszerne informacje, które jeszcze bardziej upraszczają rozwiązywanie problemów. Dodatkowe warianty oferują funkcję timera o wysokiej dokładności ± 1% i regulowany zakres ustawiania czasu od 0-999 s. Wysoka obciążalność prądowa wyjściowa do 6 A pozwala uniknąć konieczności stosowania stycznika pośredniego. Funkcja wielokrotnego resetowania umożliwia podłączenie do 10 przekaźników bezpieczeństwa do jednego przycisku świetlnego resetowania. Wszystkie modele są dostępne z odłączanymi zaciskami wtykowymi lub śrubowymi. Zaciski i zestaw kodujący do oznaczania usuniętych zacisków są dostępne jako akcesoria
Dane techniczne
Głębokość
120 mm
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny
4
Opóźnienie wyzwalania
20 - 20 s
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
120 mm
Model
Rozszerzony
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Możliwość montażu na szynie
Tak
Kategoria stopu według IEC 60204
0
Z odłączalnymi zaciskami
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
3
Odpowiedni do kontroli wyłączników krańcowych
Tak
Aprobata TÜV
Tak
Odpowiedni do kontroli zaworów
Tak
Liczba wejść
1- i 2-kanałowe
Do kontroli czujników optoelektronicznych / kurtyn świetlnych
Nie
Certyfikat BG BIA
Nie
Odpowiedni do kontroli przełączników magnetycznych
Tak
Z wejściem startowym
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom e
Odpowiedni do kontroli obwodów awaryjnego stopu
Tak
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1
Brak
Odpowiedni do kontroli czujników dotykowych
Nie
Certyfikat UL
Tak
Odpowiedni do kontroli przełączników zbliżeniowych