CR-S220/240VADC1SS Przekaźnik+podstawkaABB

files/fotob/1629585.jpg.
CR-S220/240VADC1SS Przekaźnik+podstawka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CR-S
Nr Katalogowy: 
1SVR405521R7100
Kod EAN: 
4013614499265
Symbol Sonepar: 
P01813095
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CR-S220/240VADC1SS Gniazdo 1c/o, A1-A2=220-240VAC/DC, 250VAC zaciski śrubowe

Dane techniczne

Głębokość
88.5 mm
Liczba pinów
5
Szerokość
6.3 mm
Wysokość
76.4 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość rozszerzenia
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

CR-S012VDC1R A1-A2=12VDC 1 styk C/O 250V/6A Przekaźnik bez podstawki
Porównaj
ABB
1SVR405501R2010

CR-S012VDC1R A1-A2=12VDC 1 styk C/O 250V/6A...

CR-S012VDC1R A1-A2=12VDC 1 styk C/O 250V/6A Przekaźnik bez podstawki
CR-S024VDC1R A1-A2=24VDC 1 styk C/O 250V/6A Przekaźnik
Porównaj
ABB
1SVR405501R3010

CR-S024VDC1R A1-A2=24VDC 1 styk C/O 250V/6A...

CR-S024VDC1R A1-A2=24VDC 1 styk C/O 250V/6A Przekaźnik
CR-S060VDC1R A1-A2=60DC 1 styk C/O 250V/6A Przekaźnik
Porównaj
ABB
1SVR405501R5010

CR-S060VDC1R A1-A2=60DC 1 styk C/O 250V/6A...

CR-S060VDC1R A1-A2=60DC 1 styk C/O 250V/6A Przekaźnik
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar