EASYLOGI PM2210 CL 1 MIERNIK CYFROWYSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1281921.jpg.
EASYLOGI PM2210 CL 1 MIERNIK CYFROWY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EASYLOGIC™ PM2000 POWER METERS
Nr Katalogowy: 
METSEPM2210
Kod EAN: 
3606480800160
Symbol Sonepar: 
P01668868
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Urządzenie to jest miernikiem mocy montowanym na panelu lub wpuszczanym z maskownicą o wymiarach 96 mm na 96 mm i podświetlanym wyświetlaczem LCD o wymiarach 128 na 128 pikseli. Miernik mierzy energię czynną zgodnie z klasą dokładności 1.0 zgodną z normą IEC 62053-21 z częstotliwością próbkowania 64 próbek na cykl. Możliwość pomiaru wszystkich trzech wektorów mocy i energii, takich jak aktywne, pozorne i bierne napięcia obok napięcia, prądu, częstotliwości i współczynnika mocy. Plus całkowite zniekształcenia harmoniczne dla prądu i napięcia w przeliczeniu na fazę. Miernik będzie działał w częstotliwości sieciowej 50 Hz lub 60 Hz i akceptuje uniwersalne napięcia sterujące w zakresie od 44 do 300 V Line do neutralnych napięć AC lub DC. Prąd znamionowy tego miernika wynosi albo 1A, albo 5A. obsługuje do 13 różnych typów schematów okablowania w konfiguracjach jednofazowych, dwufazowych lub trójfazowych. Zakres napięcia pomiarowego między fazami wynosi od 35 do 480 V linia do linii AC przy 45 do 65 Hz, podczas gdy między linią a przewodem neutralnym wynosi od 20 do 277 V. Miernik ma również jedno wyjście impulsowe dla dowolnych parametrów energii konfigurowalnych do różnych skalowań energii. Wymiary produktu są następujące: szerokość 3,78 cala (96 mm), głębokość 2,16 cala (54 mm), wysokość 3,78 cala (96 mm) i masa produktu 10,58 uncji (300 g)

Dane techniczne

Głębokość
65.43 mm
Klasa dokładności
1
Liczba impulsów
1 - 9999000 Imp/kWh (kvarh)
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
0
Maksymalny prąd (Imax)
12 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
44 - 277 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
44 - 277 V
Napięcie zasilające dla DC
48 - 277 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
35 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
20 - 277 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.82 - 3.31 mm²
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
96 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
7
Wysokość
96 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres pomiarowy
35 - 480 V
Zakres pomiarowy częstotliwości
45 - 65 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
4
Liczba wejść pomiaru prądu
6
Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa)
128 px
Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma)
128 px
Częstotliwość próbkowania
6400 Hz
Liczba złączy Ethernet
0
Liczba taryf licznika
Dwutaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP30
Odpowiednie do
Pobór
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Amperomierz
Tak
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Współczynnik mocy
Tak
Rodzaj interfejsu
Brak
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Pamięć wartości minimalnej
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Obsługa protokołu LON
Nie
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Woltomierz
Tak
Sterowanie taryfami
Wewnętrzny
Kąt fazowy (cos φ)
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Miernik częstotliwości
Tak
Moc pozorna
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
Pomiar harmonicznych
Nie
Zdalny wyświetlacz
Nie
Miernik mocy biernej
Tak
Legalizowany
Nie
Moc czynna
Tak
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Wyświetlacz
LCD
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
Inne
Do wtyku RJ
Nie
Klasa dokładności
B
Obsługa innych protokołów
Nie
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Nie
Miernik mocy czynnej
Tak
Pamięć wartości maksymalnej
Nie
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Nie
Licznik impulsów
Nie
Dopuszczenie
Krajowe
Pamięć wartości mierzonej
Nie
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Pomiar częstotliwości
Tak
Moc bierna
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym zgodnym z EN 62056-21
Nie
Wskaźnik
Cyfrowy

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1250/5A 7.5VA cl.0.5 Przekładnik Prądowy

Opis produktu

Przekładnik ten, standardowy dla szyn zbiorczych, ma prąd znamionowy linii 1250 A i prąd wtórny 5 A. Przekładnik ten posiada otwór 85 mm x 125 mm. Kompatybilność z pojedynczym wyjściem dla pręta: 80 mm x 120 mm. Klasa obciążenia i dokładności: klasa 0.5 moc maksymalna: 7,5 VA

Dane techniczne

Klasa dokładności
0.5
Liczba wejść pierwotnych
1
Szerokość otworu
85 mm
Szerokość przepustu
85 mm
Wysokość otworu
125 mm
Wysokość przepustu
125 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna
7.5 VA
Znamionowy prąd pierwotny
1250 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Średnica przepustu
0 mm
Szerokość otworu
85 - 85 mm
Wysokość otworu
125 - 125 mm
Model
Przekładnik prądowy przepustowy
Skalibrowany
Nie
Legalizowany
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Klasa dokładności
0,5
Porównaj
METSECT5GG125
1250/5A 7.5VA cl.0.5 Przekładnik Prądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
TI  2500/5A  10VA  kl.0,5 Przekładnik prądowy

Opis produktu

Przekładnik ten, standardowy dla szyn zbiorczych, ma prąd znamionowy linii 2500 A i prąd wtórny 5 A. Przekładnik prądowy ma otwór 85 mm x 165 mm. Kompatybilność z pojedynczym wyjściem dla pręta: 80 mm x 160 mm. Klasa obciążenia i dokładności: klasa 0.5 moc maksymalna: 10 VA

Dane techniczne

Klasa dokładności
0.5
Liczba wejść pierwotnych
1
Szerokość otworu
85 mm
Szerokość przepustu
85 mm
Wysokość otworu
165 mm
Wysokość przepustu
165 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna
10 VA
Znamionowy prąd pierwotny
2500 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Średnica przepustu
0 mm
Szerokość otworu
85 - 85 mm
Wysokość otworu
165 - 165 mm
Model
Przekładnik prądowy przepustowy
Skalibrowany
Nie
Legalizowany
Nie
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Współczynnik przetężeniowy
FS 10
Z szyną miedzianą
Nie
Klasa dokładności
0,5
Porównaj
METSECT5GJ250
TI 2500/5A 10VA kl.0,5 Przekładnik prądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
TI 1000/5A 32x65 Przekładnik prądowy podwójny

Opis produktu

Transformator prądowy, tropikalizowany dla szyn zbiorczych, ma prąd znamionowy linii 1000 A i prąd wtórny 5 A. Przekładnik ten posiada otwór 65 mm x 32 mm. Kompatybilność z pojedynczym wyjściem dla pręta: 65 mm x 32 mm. Klasa obciążenia i dokładności: klasa 0.5 moc maksymalna: 15 VA, maksymalna...

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
1
Szerokość otworu
32 mm
Szerokość przepustu
32 mm
Wysokość otworu
65 mm
Wysokość przepustu
65 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna
20 VA
Znamionowy prąd pierwotny
1000 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Średnica przepustu
0 mm
Szerokość otworu
32 - 32 mm
Wysokość otworu
65 - 65 mm
Model
Przekładnik prądowy przepustowy
Skalibrowany
Tak
Legalizowany
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Klasa dokładności
1
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Porównaj
METSECT5DA100
TI 1000/5A 32x65 Przekładnik prądowy podwójny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TI 1000/5A 34x84 Przekładnik prądowy podwójny

Opis produktu

Transformator prądowy, tropikalizowany dla szyn zbiorczych, ma prąd znamionowy linii 1000 A i prąd wtórny 5 A. Przekładnik ten posiada otwór 35 mm x 84 mm. Kompatybilność z pojedynczym wyjściem dla pręta: 84 mm x 34 mm. Klasa obciążenia i dokładności: klasa 0.5 moc maksymalna: 10 VA, maksymalna...

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
1
Szerokość otworu
35 mm
Szerokość przepustu
35 mm
Wysokość otworu
84 mm
Wysokość przepustu
84 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna
15 VA
Znamionowy prąd pierwotny
1000 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Średnica przepustu
0 mm
Szerokość otworu
35 - 35 mm
Wysokość otworu
84 - 84 mm
Model
Przekładnik prądowy przepustowy
Skalibrowany
Tak
Legalizowany
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Klasa dokładności
1
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Porównaj
METSECT5DD100
TI 1000/5A 34x84 Przekładnik prądowy podwójny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TI 1000/5A 38x127 Przekładnik prądowy podwójny

Opis produktu

Transformator prądowy, tropikalizowany dla szyn zbiorczych, ma prąd znamionowy linii 1000 A i prąd wtórny 5 A. Przekładnik ten ma otwór 38 mm x 127 mm. Kompatybilność z pojedynczym wyjściem dla pręta: 127 mm x 38 mm. Klasa obciążenia i dokładności: klasa 0.5 moc maksymalna: Maksymalna moc...

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
1
Szerokość otworu
38 mm
Szerokość przepustu
38 mm
Wysokość otworu
127 mm
Wysokość przepustu
127 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna
10 VA
Znamionowy prąd pierwotny
1000 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Średnica przepustu
0 mm
Szerokość otworu
38 - 38 mm
Wysokość otworu
127 - 127 mm
Model
Przekładnik prądowy przepustowy
Skalibrowany
Tak
Legalizowany
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Klasa dokładności
1
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Porównaj
METSECT5DB100
TI 1000/5A 38x127 Przekładnik prądowy podwójny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TI 1250/5A 34x84 Przekładnik prądowy podwójny

Opis produktu

Transformator prądowy, tropikalizowany dla szyn zbiorczych, ma prąd znamionowy linii 1250 A i prąd wtórny 5 A. Przekładnik ten posiada otwór 35 mm x 84 mm. Kompatybilność z pojedynczym wyjściem dla pręta: 84 mm x 34 mm. Klasa obciążenia i dokładności: klasa 0.5 moc maksymalna: 12 VA, maksymalna...

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
1
Szerokość otworu
35 mm
Szerokość przepustu
35 mm
Wysokość otworu
84 mm
Wysokość przepustu
84 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna
15 VA
Znamionowy prąd pierwotny
1250 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Średnica przepustu
0 mm
Szerokość otworu
35 - 35 mm
Wysokość otworu
84 - 84 mm
Model
Przekładnik prądowy przepustowy
Skalibrowany
Tak
Legalizowany
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Klasa dokładności
1
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Porównaj
METSECT5DD125
TI 1250/5A 34x84 Przekładnik prądowy podwójny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TI 1250/5A 54x102 Przekładnik prądowy podwójny

Opis produktu

Transformator prądowy, tropikalizowany dla szyn zbiorczych, ma prąd znamionowy linii 1250 A i prąd wtórny 5 A. Przekładnik ten posiada otwór 55 mm x 129 mm. Kompatybilność z pojedynczym wyjściem dla pręta: 102 mm x 54 mm. Klasa obciążenia i dokładności: klasa 0.5 moc maksymalna: 15 VA...

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
1
Szerokość otworu
55 mm
Szerokość przepustu
55 mm
Wysokość otworu
103 mm
Wysokość przepustu
103 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna
20 VA
Znamionowy prąd pierwotny
1250 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Średnica przepustu
0 mm
Szerokość otworu
55 - 55 mm
Wysokość otworu
103 - 103 mm
Model
Przekładnik prądowy przepustowy
Skalibrowany
Tak
Legalizowany
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Klasa dokładności
1
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Porównaj
METSECT5DE125
TI 1250/5A 54x102 Przekładnik prądowy podwójny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TI 2000/5A 10VA kl. 0,5 Przekładnik prądowy

Opis produktu

Przekładnik ten, standardowy dla szyn zbiorczych, ma prąd znamionowy linii 2000 A i prąd wtórny 5 A. Przekładnik prądowy ma otwór 85 mm x 165 mm. Kompatybilność z pojedynczym wyjściem dla pręta: 80 mm x 160 mm. Klasa obciążenia i dokładności: klasa 0.5 moc maksymalna: 10 VA

Dane techniczne

Klasa dokładności
0.5
Liczba wejść pierwotnych
1
Szerokość otworu
85 mm
Szerokość przepustu
85 mm
Wysokość otworu
165 mm
Wysokość przepustu
165 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna
10 VA
Znamionowy prąd pierwotny
2000 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Średnica przepustu
0 mm
Szerokość otworu
85 - 85 mm
Wysokość otworu
165 - 165 mm
Model
Przekładnik prądowy przepustowy
Skalibrowany
Nie
Legalizowany
Nie
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Współczynnik przetężeniowy
FS 10
Z szyną miedzianą
Nie
Klasa dokładności
0,5
Porównaj
METSECT5GJ200
TI 2000/5A 10VA kl. 0,5 Przekładnik prądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
TI 2000/5A 38x102 Przekładnik prądowy podwójny

Opis produktu

Transformator prądowy, tropikalizowany dla szyn zbiorczych, ma prąd znamionowy linii 2000 A i prąd wtórny 5 A. Przekładnik ten ma otwór 40 mm x 103 mm. Kompatybilność z pojedynczym wyjściem dla pręta: 102 mm x 38 mm. Klasa obciążenia i dokładności: klasa 0.5 moc maksymalna: 20 VA, maksymalna...

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
1
Szerokość otworu
40 mm
Szerokość przepustu
40 mm
Wysokość otworu
103 mm
Wysokość przepustu
103 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna
25 VA
Znamionowy prąd pierwotny
2000 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Średnica przepustu
0 mm
Szerokość otworu
40 - 40 mm
Wysokość otworu
103 - 103 mm
Model
Przekładnik prądowy przepustowy
Skalibrowany
Tak
Legalizowany
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Klasa dokładności
1
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Porównaj
METSECT5DH200
TI 2000/5A 38x102 Przekładnik prądowy podwójny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TI 2000/5A 38x127 Przekładnik prądowy podwójny

Opis produktu

Transformator prądowy, tropikalizowany dla szyn zbiorczych, ma prąd znamionowy linii 2000 A i prąd wtórny 5 A. Przekładnik ten ma otwór 38 mm x 127 mm. Kompatybilność z pojedynczym wyjściem dla pręta: 127 mm x 38 mm. Klasa obciążenia i dokładności: klasa 0.5 moc maksymalna: 15 VA, maksymalna...

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
1
Szerokość otworu
38 mm
Szerokość przepustu
38 mm
Wysokość otworu
127 mm
Wysokość przepustu
127 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna
20 VA
Znamionowy prąd pierwotny
2000 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Średnica przepustu
0 mm
Szerokość otworu
38 - 38 mm
Wysokość otworu
127 - 127 mm
Model
Przekładnik prądowy przepustowy
Skalibrowany
Tak
Legalizowany
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Klasa dokładności
1
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Porównaj
METSECT5DB200
TI 2000/5A 38x127 Przekładnik prądowy podwójny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TI 2000/5A 52x127 Przekładnik prądowy podwójny

Opis produktu

Transformator prądowy, tropikalizowany dla szyn zbiorczych, ma prąd znamionowy linii 2000 A i prąd wtórny 5 A. Przekładnik ten posiada otwór 55 mm x 128 mm. Kompatybilność z pojedynczym wyjściem dla pręta: 127 mm x 52 mm. Klasa obciążenia i dokładności: klasa 0.5 moc maksymalna: 25 VA...

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
1
Szerokość otworu
55 mm
Szerokość przepustu
55 mm
Wysokość otworu
128 mm
Wysokość przepustu
128 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna
30 VA
Znamionowy prąd pierwotny
2000 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Średnica przepustu
0 mm
Szerokość otworu
55 - 55 mm
Wysokość otworu
128 - 128 mm
Model
Przekładnik prądowy przepustowy
Skalibrowany
Tak
Legalizowany
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Klasa dokładności
1
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Porównaj
METSECT5DC200
TI 2000/5A 52x127 Przekładnik prądowy podwójny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TI 2000/5A 54x102 Przekładnik prądowy podwójny

Opis produktu

Transformator prądowy, tropikalizowany dla szyn zbiorczych, ma prąd znamionowy linii 2000 A i prąd wtórny 5 A. Przekładnik ten posiada otwór 55 mm x 129 mm. Kompatybilność z pojedynczym wyjściem dla pręta: 102 mm x 54 mm. Klasa obciążenia i dokładności: klasa 0.5 moc maksymalna: 20 VA...

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
1
Szerokość otworu
55 mm
Szerokość przepustu
55 mm
Wysokość otworu
103 mm
Wysokość przepustu
103 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna
25 VA
Znamionowy prąd pierwotny
2000 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Średnica przepustu
0 mm
Szerokość otworu
55 - 55 mm
Wysokość otworu
103 - 103 mm
Model
Przekładnik prądowy przepustowy
Skalibrowany
Tak
Legalizowany
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Klasa dokładności
1
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Porównaj
METSECT5DE200
TI 2000/5A 54x102 Przekładnik prądowy podwójny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TI 250/5A fi27/10x32/15x25 Przekładnik prądowy DIN

Opis produktu

Ten transformator prądowy, tropikalizowany dla szyn zbiorczych i kabli, ma prąd znamionowy linii 250 A i prąd wtórny 5 A. Ten przekładnik prądowy umożliwia uzyskanie maksymalnej średnicy zewnętrznej kabla wynoszącej 27 mm. Kompatybilny z podwójnym wyjściem dla pręta: 32,5 mm x 10,5 mm lub...

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
1
Szerokość otworu
25 mm
Szerokość przepustu
25 mm
Wysokość otworu
15 mm
Wysokość przepustu
15 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna
8 VA
Znamionowy prąd pierwotny
250 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Średnica przepustu
27 mm
Szerokość otworu
25 - 25 mm
Wysokość otworu
15 - 15 mm
Model
Przekładnik prądowy przepustowy
Skalibrowany
Tak
Legalizowany
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Klasa dokładności
1
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Porównaj
METSECT5MA025
TI 250/5A fi27/10x32/15x25 Przekładnik prądowy DIN
Szybki podgląd: Opis i parametry
TI 300/5A fi26/12x40/15x32 Przekładnik prądowy DIN

Opis produktu

Ten transformator prądowy, tropikalizowany dla szyn zbiorczych i kabli, ma prąd znamionowy linii 300 A i prąd wtórny 5 A. Ten przekładnik prądowy umożliwia uzyskanie maksymalnej średnicy zewnętrznej kabla wynoszącej 26 mm. Kompatybilny z podwójnym wyjściem dla pręta: 40,5 mm x 12,5 mm lub...

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
1
Szerokość otworu
40 mm
Szerokość przepustu
40 mm
Wysokość otworu
12 mm
Wysokość przepustu
12 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna
6 VA
Znamionowy prąd pierwotny
300 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Średnica przepustu
26 mm
Szerokość otworu
40 - 40 mm
Wysokość otworu
12 - 12 mm
Model
Przekładnik prądowy przepustowy
Skalibrowany
Tak
Legalizowany
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Klasa dokładności
1
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Porównaj
METSECT5MB030
TI 300/5A fi26/12x40/15x32 Przekładnik prądowy DIN
Szybki podgląd: Opis i parametry
TI 3000/5A 52x127 Przekładnik prądowy podwójny

Opis produktu

Transformator prądowy, tropikalizowany dla szyn zbiorczych, ma prąd znamionowy linii 3000 A i prąd wtórny 5 A. Przekładnik ten posiada otwór 55 mm x 128 mm. Kompatybilność z pojedynczym wyjściem dla pręta: 127 mm x 52 mm. Klasa obciążenia i dokładności: klasa 0.5 moc maksymalna: 30 VA...

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
1
Szerokość otworu
55 mm
Szerokość przepustu
55 mm
Wysokość otworu
128 mm
Wysokość przepustu
128 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna
50 VA
Znamionowy prąd pierwotny
3000 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Średnica przepustu
0 mm
Szerokość otworu
55 - 55 mm
Wysokość otworu
128 - 128 mm
Model
Przekładnik prądowy przepustowy
Skalibrowany
Tak
Legalizowany
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Klasa dokładności
1
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Porównaj
METSECT5DC300
TI 3000/5A 52x127 Przekładnik prądowy podwójny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TI 400/5A fi32/10x40/20x32/25x25 Przekładnik prądowy DIN

Opis produktu

Ten transformator prądowy, tropikalizowany dla szyn zbiorczych i kabli, ma prąd znamionowy linii 400 A i prąd wtórny 5 A. Przekładnik prądowy ma otwór 41 mm x 41 mm. Kompatybilny z potrójnym wyjściem dla pręta: 40,5 mm x 10,5 mm lub 32,5 mm x 20,5 mm lub 25,5 mm x 25,5 mm. Klasa obciążenia...

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
1
Szerokość otworu
41 mm
Szerokość przepustu
41 mm
Wysokość otworu
41 mm
Wysokość przepustu
41 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna
10 VA
Znamionowy prąd pierwotny
400 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Średnica przepustu
32 mm
Szerokość otworu
41 - 41 mm
Wysokość otworu
41 - 41 mm
Model
Przekładnik prądowy przepustowy
Skalibrowany
Tak
Legalizowany
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Klasa dokładności
1
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Porównaj
METSECT5MC040
TI 400/5A fi32/10x40/20x32/25x25 Przekładnik prądowy DIN
Szybki podgląd: Opis i parametry
TI 500/5A fi40/12x50/20x40 Przekładnik prądowy DIN

Opis produktu

Ten transformator prądowy, tropikalizowany dla szyn zbiorczych i kabli, ma prąd znamionowy linii 500 A i prąd wtórny 5 A. Ten przekładnik prądowy umożliwia uzyskanie maksymalnej średnicy zewnętrznej kabla wynoszącej 40 mm. Kompatybilny z podwójnym wyjściem dla pręta: 50,5 mm x 12,5 mm lub...

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
1
Szerokość otworu
40 mm
Szerokość przepustu
40 mm
Wysokość otworu
20 mm
Wysokość przepustu
20 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna
6 VA
Znamionowy prąd pierwotny
500 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Średnica przepustu
40 mm
Szerokość otworu
40 - 40 mm
Wysokość otworu
20 - 20 mm
Model
Przekładnik prądowy przepustowy
Skalibrowany
Tak
Legalizowany
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Klasa dokładności
1
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Porównaj
METSECT5MD050
TI 500/5A fi40/12x50/20x40 Przekładnik prądowy DIN
Szybki podgląd: Opis i parametry
TI 5000/5A 55x165 Przekładnik prądowy

Opis produktu

Transformator prądowy, tropikalizowany dla szyn zbiorczych, ma prąd znamionowy linii 5000 A i prąd wtórny 5 A. Przekładnik ten ma otwór 55 mm x 165 mm. Kompatybilność z pojedynczym wyjściem dla pręta: 165 mm x 55 mm. Klasa obciążenia i dokładności: klasa 0.5 moc maksymalna: 60 VA

Dane techniczne

Klasa dokładności
0.5
Liczba wejść pierwotnych
1
Szerokość otworu
55 mm
Szerokość przepustu
55 mm
Wysokość otworu
165 mm
Wysokość przepustu
165 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna
60 VA
Znamionowy prąd pierwotny
5000 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Średnica przepustu
0 mm
Szerokość otworu
55 - 55 mm
Wysokość otworu
165 - 165 mm
Model
Przekładnik prądowy przepustowy
Skalibrowany
Tak
Legalizowany
Nie
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Współczynnik przetężeniowy
FS 10
Z szyną miedzianą
Nie
Klasa dokładności
0,5
Porównaj
METSECT5VV500
TI 5000/5A 55x165 Przekładnik prądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
TI 60/5A fi21 Przekładnik prądowy DIN

Opis produktu

Ten transformator prądowy, tropikalizowany dla kabli, ma prąd znamionowy linii 60 A i prąd wtórny 5 A. Ten przekładnik prądowy umożliwia uzyskanie maksymalnej średnicy zewnętrznej kabla wynoszącej 21 mm. Klasa obciążenia i dokładności: klasa 1 moc maksymalna: 1,25 VA, klasa 3 maksymalna...

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
1
Znamionowa wtórna moc pozorna
2 VA
Znamionowy prąd pierwotny
60 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Średnica przepustu
21 mm
Szerokość otworu
0 mm
Wysokość otworu
0 mm
Model
Przekładnik prądowy przepustowy
Skalibrowany
Tak
Legalizowany
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Klasa dokładności
1
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Porównaj
METSECT5CC006
TI 60/5A fi21 Przekładnik prądowy DIN
Szybki podgląd: Opis i parametry
TI 600/5A 32x65 Przekładnik prądowy podwójny

Opis produktu

Transformator prądowy, tropikalizowany dla szyn zbiorczych, ma prąd znamionowy linii 600 A i prąd wtórny 5 A. Przekładnik ten posiada otwór 65 mm x 32 mm. Kompatybilność z pojedynczym wyjściem dla pręta: 65 mm x 32 mm. Klasa obciążenia i dokładności: klasa 0.5 moc maksymalna: 8 VA, maksymalna...

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
1
Szerokość otworu
32 mm
Szerokość przepustu
32 mm
Wysokość otworu
65 mm
Wysokość przepustu
65 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna
12 VA
Znamionowy prąd pierwotny
600 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Średnica przepustu
0 mm
Szerokość otworu
32 - 32 mm
Wysokość otworu
65 - 65 mm
Model
Przekładnik prądowy przepustowy
Skalibrowany
Tak
Legalizowany
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Klasa dokładności
1
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Porównaj
METSECT5DA060
TI 600/5A 32x65 Przekładnik prądowy podwójny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar