LTMR100EFM 5-100A PRZEKAŹNIK TESYSSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/554333.jpg.
LTMR100EFM 5-100A PRZEKAŹNIK TESYS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS T
Nr Katalogowy: 
LTMR100EFM
Kod EAN: 
3389119404914
Symbol Sonepar: 
P00911408
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tesys T to system zarządzania silnikiem, który zapewnia pełne monitorowanie, sterowanie i ochronę silnika w przypadku użycia z zabezpieczeniem zwarciowym i stycznikiem. Tesys T zarządza najważniejszymi procesami, ograniczając jednocześnie przestoje i zwiększając wydajność. Tesys T to elastyczny system, który bezproblemowo integruje się z systemem automatyki za pomocą pięciu głównych protokołów komunikacyjnych. Tesys T przewiduje, co stanie się w procesie, ponieważ dokładnie monitoruje prąd, napięcie i moc w szerokim zakresie. Ten sterownik jest centralnym elementem systemu zarządzania silnikami. Moduł zarządza podstawowymi funkcjami systemu zarządzania silnikiem. Zarządza pomiarem prądu 3-fazowego poprzez integralne przekładniki prądowe od 0.4 do 100 A lub do 810 A przez zewnętrzne przekładniki prądowe. Mierzy również prąd doziemny za pomocą wewnętrznych lub zewnętrznych czujników uziemienia, temperaturę silnika oraz wejścia i wyjścia dla różnych trybów sterowania silnikiem, wykrywanie zarządzania usterkami i innych funkcji. Ten sterownik korzysta z protokołu Ethernet/IP i Modbus/TCP. Używana jest komunikacja Ethernet TCP/IP. Moduł ten posiada 6 wejść logicznych, 3 wyjścia logiczne przekaźnika oraz wyjście przekaźnikowe do wykrywania sygnalizacji zwarcia i przeciążenia. Zakres prądowy tego sterownika wynosi od 5 do 100 amperów. Do zasilania tego sterownika używane jest napięcie od 120 do 240 VAC. Sterownik posiada następujące certyfikaty: UL, CSA NOM, ATEX, BV, EAC, RINA, LROS, DNV, ABS, GL, KERI, RMRoS, C-Tick i CCC

Dane techniczne

Głębokość
122.5 mm
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść binarnych
6
Liczba wejść cyfrowych
6
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść elektronicznych
3
Liczba wyjść, ze stykiem
5
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
93.5 - 264 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
93.5 - 264 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
93.5 - 264 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
93.5 - 264 V
Szerokość
91 mm
Wysokość
61 mm
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
100 - 240 V
Znamionowy prąd pracy Ie
5 - 100 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Sposób połączenia
Połączenie śrubowe
Moduł detekcji napięcia
Nie
Rodzaj interfejsu
Inne
Wejście analogowego czujnika temperatury
Tak
Wejście termistorowe
Tak
Moduł detekcji prądu
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Połączenie śrubowe
Wejście detekcji zwarcia doziemnego
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LTMCU Jednostka sterująca

Opis produktu

TeSys T is a motor management system that provides full motor monitoring, control, and protection when used with short circuit protection and a contactor. It manages most critical processes while reducing downtime and increasing productivity as well as predicts what will happen in the process, as it...

Dane techniczne

Liczba przycisków
10
Liczba przycisków
10
Liczba wskaźników stanu
4
Liczba wyświetlaczy
1
Do montażu czołowego
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP54
Stopień ochrony (NEMA)
12
Porównaj
LTMCU
LTMCU Jednostka sterująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
LTMR Moduł rozszerzenia

Opis produktu

TeSys T is a motor management system that provides full motor monitoring, control, and protection when used with short circuit protection and a contactor. TeSys T manages most critical processes while reducing downtime and increasing productivity. TeSys T is a flexible system that integrates seamlessly...

Dane techniczne

Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść binarnych
4
Liczba wejść cyfrowych
4
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść elektronicznych
0
Liczba wyjść, ze stykiem
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
100 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Model
Moduł cyfrowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wejście analogowego czujnika temperatury
Nie
Wejście termistorowe
Nie
Wejście detekcji zwarcia doziemnego
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Połączenie śrubowe
Porównaj
LTMEV40FM
LTMR Moduł rozszerzenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
LTMR Moduł rozszerzenia

Opis produktu

TeSys T is a motor management system that provides full motor monitoring, control, and protection when used with short circuit protection and a contactor. TeSys T manages most critical processes while reducing downtime and increasing productivity. TeSys T is a flexible system that integrates seamlessly...

Dane techniczne

Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść binarnych
4
Liczba wejść cyfrowych
4
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść elektronicznych
0
Liczba wyjść, ze stykiem
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Model
Moduł cyfrowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wejście analogowego czujnika temperatury
Nie
Wejście termistorowe
Nie
Wejście detekcji zwarcia doziemnego
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Połączenie śrubowe
Porównaj
LTMEV40BD
LTMR Moduł rozszerzenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
LTMR-LTME Kabel przyłączeniowy

Opis produktu

Przewód połączeniowy TeSys T 0,04m. gama produktów: TeSys - Typ produktu lub komponentu : zwora - zgodność gamy: TeSys T LTME moduł rozszerzeń, TeSys T LTMR sterownik silnika
Porównaj
LTMCC004
LTMR-LTME Kabel przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
T+FDR Jednostka sterująca

Opis produktu

TeSys Jednostka sterująca TeSys T + FDR

Dane techniczne

Liczba przycisków
10
Liczba przycisków
10
Liczba wskaźników stanu
4
Liczba wyświetlaczy
1
Do montażu czołowego
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP54
Stopień ochrony (NEMA)
12
Porównaj
LTMCUF
T+FDR Jednostka sterująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar