Liczba impulsów
1 - 10000000 Imp/kWh (kvarh)
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Maksymalny prąd (Imax)
20 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 480 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 480 V
Napięcie zasilające dla DC
125 - 250 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
35 - 690 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
20 - 400 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.82 - 3.31 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Zakres częstotliwości
45 - 65 Hz
Zakres pomiarowy
20 - 690 V
Zakres pomiarowy częstotliwości
45 - 65 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
4
Liczba wejść pomiaru prądu
8
Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa)
128 px
Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma)
128 px
Częstotliwość próbkowania
12800 Hz
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP52
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Pamięć wartości mierzonej
Tak
Typ licznika
Elektroniczny
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
0.2S
Pomiar profilu obciążenia
Tak
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Miernik częstotliwości
Tak
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Pamięć wartości maksymalnej
Tak
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Tak
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Wyjście impulsowe
Optyczny
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
Pomiar częstotliwości
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym zgodnym z EN 62056-21
Nie
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny
Obsługa protokołu RS-485
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Pamięć wartości minimalnej
Tak
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Tak
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Tak