MR-EI1W1P 1P 230VAC IP20 Przekaźnik nadzorczyRELPOL

files/fotob/1431978.jpg.
MR-EI1W1P 1P 230VAC IP20 Przekaźnik nadzorczy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MR
Nr Katalogowy: 
2613070
Kod EAN: 
5900005014253
Symbol Sonepar: 
P00406084
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik nadzorczy, wielofunkcyjny: 1P - jeden zestyk przełączny. Nadzór prądu AC w jednej fazie - 230 V AC. Zakres pomiaru prądu: 0,5...10 A AC. Nadzór wartości minimalnej, wartości maksymalnej oraz nadzór w funkcji „okna” (wartości nastawiane). Dostępna funkcja pamięci błędu. Wejście (zasilanie) = napięcie wejścia pomiarowego - zaciski Li-N. Wejście pomiarowe - zaciski: Li-Lk. Wyjście: zestyk 1P - zaciski: 15-16-18; AC1 - 5 A / 250 V. Wymiary: 87 x 17,5 x 65 mm. Montaż na szynie 35 mm. Obudowa - moduł instalacyjny. IP 20. • Rodzaj napięcia zasilania: AC • Napięcie cewki: 230 V • Konfiguracja styków: 1P • Zakres pomiaru prądu: 0,5...10 A AC • Sposób podłączenia: montaż na szynie 35 mm • Wymiary: 87 x 17,5 x 65 mm

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Kontrola nadprądowa, 1-fazowa
Tak
Kontrola nadprądowa, 3-fazowa
Nie
Kontrola podprądowa, 1-fazowa
Tak
Kontrola podprądowa, 3-fazowa
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

MR-EU1W1P 1P nap.nadzorowane IP20 Przekaźnik nadzorczy
Porównaj
RELPOL
2613071

MR-EU1W1P 1P nap.nadzorowane IP20 Przekaźnik...

MR-EU1W1P 1P nap.nadzorowane IP20 Przekaźnik nadzorczy
MR-EU31UW1P 1P nap.nadzorowane IP20 Przekaźnik nadzorczy
Porównaj
RELPOL
2613069

MR-EU31UW1P 1P nap.nadzorowane IP20 Przekaźnik...

MR-EU31UW1P 1P nap.nadzorowane IP20 Przekaźnik nadzorczy
MR-EU3M1P 1P nap.nadzorowane IP20 Przekaźnik nadzorczy
Porównaj
RELPOL
2612868

MR-EU3M1P 1P nap.nadzorowane IP20 Przekaźnik...

MR-EU3M1P 1P nap.nadzorowane IP20 Przekaźnik nadzorczy
MR-GI1M2P-TR2 2P 12-400VAC IP20 Przekaźnik nadzorczy
Porównaj
RELPOL
2613061

MR-GI1M2P-TR2 2P 12-400VAC IP20 Przekaźnik...

MR-GI1M2P-TR2 2P 12-400VAC IP20 Przekaźnik nadzorczy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar