MR-GI1M2P-TR2 2P 12-400VAC IP20 Przekaźnik nadzorczyRELPOL

files/fotob/1209463.jpg.
MR-GI1M2P-TR2 2P 12-400VAC IP20 Przekaźnik nadzorczy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MR
Nr Katalogowy: 
2613061
Kod EAN: 
5900005014161
Symbol Sonepar: 
P00490429
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik nadzorczy, wielofunkcyjny: 2P - dwa zestyki przełączne. Nadzór prądu AC/DC w jednej fazie - zakresy: 0,1 A; 1 A; 10 A AC/DC. Nadzór wartości minimalnej, wartości maksymalnej oraz nadzór w funkcji „okna” (wartości nastawiane). Pamięć błędu. Ustawiana nieczułość na prąd rozruchu i ustawiane opóźnienie wyłączenia. Wejścia pomiarowe: 0,1 A AC/DC - zaciski: K-I1; 1 A AC/DC - zaciski: K-I2; 10 A AC/DC - zaciski K-I3. Wejście zasilające - zaciski: A1 - A2: napięcie zasilajace przekaźnik odpowiada napięciu pierwotnemu transformatora TR2 (typoszereg napięć 12...440 V AC). TR2 musi być zainstalowany w przekaźniku, a zamawiany jest oddzielnie. Wyjście: zestyki 2P - zaciski: 15-16-18; 25-26-28; AC1 - 5 A / 250 V. Wymiary: 90 x 22,5 x 108 mm. Montaż na szynie 35 mm. Obudowa modułowa - przemysłowa. IP 20. • Rodzaj napięcia zasilania: AC • Napięcie cewki: 12...400 V • Konfiguracja styków: 2P • Sposób podłączenia: montaż na szynie 35 mm • Wymiary: 90 x 22,5 x 108 mm

Dane techniczne

Głębokość
90 mm
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
10 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
10 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
0.1 s
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
108 mm
Zakres pomiarowy prądu
0.1 - 10 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
12 - 400 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
12 - 400 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Kontrola nadprądowa, 1-fazowa
Tak
Kontrola podprądowa, 1-fazowa
Tak
Funkcja histerezy, 3-fazowa
Nie
Zawiera kontrolę podprądową DC
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Kontrola nadprądowa, 3-fazowa
Nie
Kontrola podprądowa, 3-fazowa
Nie
Zawiera kontrolę nadprądową DC
Tak
Funkcja histerezy, 1-fazowa
Nie
Funkcja histerezy DC
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar