PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI Przekaźnik bezpieczeństwaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1214260.jpg.
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI Przekaźnik bezpieczeństwa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1009832
Symbol Sonepar: 
P10246837
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik bezpieczeństwa do wyłączenia awaryjnego, drzwi bezpieczeństwa i przegród świetlnych do SIL 3, kat. 4, PL e, wysterowanie 1- lub 2-kanałowe, aktywacja monitorowana, ręczna lub automatyczna, 2 tory prądowe zezwolenia, 1 wyjście sygnalizacyjne, wejście TBUS, US = 24 V DC, wtykana złączka szynowa Push-in

Dane techniczne

Głębokość
114.5 mm
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych bezzwłocznych
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych zwłocznych
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny
2
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk zwłoczny
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych bezzwłocznych
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych zwłocznych
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk bezzwłoczny
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk zwłoczny
0
Opóźnienie wyzwalania
0.03 - 0.2 s
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
117.5 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Model
Podstawowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Możliwość montażu na szynie
Nie
Odpowiedni do kontroli obwodów awaryjnego stopu
Tak
Odpowiedni do kontroli przełączników zbliżeniowych
Nie
Certyfikat BG BIA
Nie
Do kontroli czujników optoelektronicznych / kurtyn świetlnych
Tak
Z wejściem startowym
Nie
Kategoria stopu według IEC 60204
Inne
Certyfikat UL
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
3
Odpowiedni do kontroli wyłączników krańcowych
Tak
Odpowiedni do kontroli czujników dotykowych
Nie
Liczba wejść
Inne
Certyfikat TÜV
Tak
Odpowiedni do kontroli przełączników magnetycznych
Tak
Z pętlą sprzężenia zwrotnego
Tak
Z funkcją wyciszenia
Nie
Odpowiedni do kontroli zaworów
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom e

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-3-P Rozrusznik silnika

Opis produktu

Hybrydowy rozrusznik silnika jako alternatywa do klasycznego układu stycznikowego. Uruchamia silniki AC 3~ do 3 A, zapewnia ochronę silnika i zatrzymanie awaryjne do SIL 3 / PL e. Możliwe wyłączanie grupowe, zasilanie i rozszerzenie przekaźnika poprzez łącznik T-BUS na szynę DIN

Dane techniczne

Głębokość
114 mm
Liczba pozycji sterowniczych
1
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
107.5 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.18 - 3 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
19.2 - 19.2 V
Znamionowy prąd pracy Ie
3 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
3 A
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Klasa wyzwalania
KLASA 10
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na szynie
Tak
Możliwość zewnętrznego kasowania
Tak
Rodzaj układu rozruchowego
Rozruch bezpośredni
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk sprężynowy
Z wyzwalaczem zwarciowym
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Zacisk sprężynowy
Porównaj
2909570
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-3-P Rozrusznik silnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-9-P Hybrydowy rozrusznik silnika

Opis produktu

Hybrydowy rozrusznik silnika jako alternatywa do klasycznego układu stycznikowego. Uruchamia silniki AC 3~ do 9 A, zapewnia ochronę silnika i zatrzymanie awaryjne do SIL 3 / PL e. Możliwe wyłączanie grupowe, zasilanie i rozszerzenie przekaźnika poprzez łącznik T-BUS na szynę DIN

Dane techniczne

Głębokość
114 mm
Liczba pozycji sterowniczych
1
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
107.5 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
1.5 - 9 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
19.2 - 19.2 V
Znamionowy prąd pracy Ie
9 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
9 A
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Klasa wyzwalania
KLASA 10
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na szynie
Tak
Możliwość zewnętrznego kasowania
Tak
Rodzaj układu rozruchowego
Rozruch bezpośredni
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk sprężynowy
Z wyzwalaczem zwarciowym
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Zacisk sprężynowy
Porównaj
2909568
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-9-P Hybrydowy rozrusznik silnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-3-P Rozrusznik silnika

Opis produktu

Hybryd. rozrusznik silnika; funkcje: Uruchamianie silnika, Rewersowanie silnika, Ochrona silnika (klasa 10), Wyłącznik bezpieczeństwa, Modułowe, Wyższa wytrzymałość na napięcie przejściowe, ATEX; wejście: 24 V DC; wyjście: 3~, 500 V AC, 3 A; zaciski Push-in

Dane techniczne

Głębokość
114 mm
Liczba pozycji sterowniczych
1
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
107.5 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.18 - 3 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
19.2 - 19.2 V
Znamionowy prąd pracy Ie
3 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
3 A
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Klasa wyzwalania
KLASA 10
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na szynie
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk sprężynowy
Z wyzwalaczem zwarciowym
Nie
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Rodzaj układu rozruchowego
Rozruch nawrotny (rewersyjny)
Możliwość zewnętrznego kasowania
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Zacisk sprężynowy
Porównaj
2909556
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-3-P Rozrusznik silnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P Hybryd. rozrusznik silnika

Opis produktu

Hybryd. rozrusznik silnika; funkcje: Uruchamianie silnika, Rewersowanie silnika, Ochrona silnika (klasa 10/10A), Wyłącznik bezpieczeństwa, Modułowe, Wyższa wytrzymałość na napięcie przejściowe, ATEX; wejście: 24 V DC; wyjście: 3~, 500 V AC, 9 A; zaciski Push-in

Dane techniczne

Głębokość
114 mm
Liczba pozycji sterowniczych
1
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
107.5 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
1.5 - 9 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
19.2 - 19.2 V
Znamionowy prąd pracy Ie
9 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
9 A
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Klasa wyzwalania
KLASA 10
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na szynie
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk sprężynowy
Z wyzwalaczem zwarciowym
Nie
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Rodzaj układu rozruchowego
Rozruch nawrotny (rewersyjny)
Możliwość zewnętrznego kasowania
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Zacisk sprężynowy
Porównaj
2909554
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P Hybryd. rozrusznik silnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-3-P Hybrydowy Rozrusznik Silnika

Opis produktu

Hybryd. rozrusznik silnika; funkcje: Uruchamianie silnika, Rewersowanie silnika, Ochrona silnika (klasa 10), Wyłącznik bezpieczeństwa, Modułowe, Wyższa wytrzymałość na napięcie przejściowe, Przełączanie silników 1~ AC, 1 kierunek obrotów,, Bez wykrywania niedociążenia; wejście: 24 V...

Dane techniczne

Głębokość
114 mm
Liczba pozycji sterowniczych
1
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
107.5 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.18 - 3 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
19.2 - 19.2 V
Znamionowy prąd pracy Ie
3 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
3 A
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Klasa wyzwalania
KLASA 10
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na szynie
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk sprężynowy
Z wyzwalaczem zwarciowym
Nie
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Rodzaj układu rozruchowego
Rozruch nawrotny (rewersyjny)
Możliwość zewnętrznego kasowania
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Zacisk sprężynowy
Porównaj
2909569
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-3-P Hybrydowy Rozrusznik Silnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P Hybrydowy rozrusznik silnika

Opis produktu

Hybryd. rozrusznik silnika; funkcje: Uruchamianie silnika, Rewersowanie silnika, Ochrona silnika (klasa 10), Wyłącznik bezpieczeństwa, Modułowe, Wyższa wytrzymałość na napięcie przejściowe, Przełączanie silników 1~ AC, 1 kierunek obrotów,, Bez wykrywania niedociążenia; wejście: 24 V...

Dane techniczne

Głębokość
114 mm
Liczba pozycji sterowniczych
1
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
107.5 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
1.5 - 9 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
19.2 - 19.2 V
Znamionowy prąd pracy Ie
9 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
9 A
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Klasa wyzwalania
KLASA 10
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na szynie
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk sprężynowy
Z wyzwalaczem zwarciowym
Nie
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Rodzaj układu rozruchowego
Rozruch nawrotny (rewersyjny)
Możliwość zewnętrznego kasowania
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Zacisk sprężynowy
Porównaj
2909567
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P Hybrydowy rozrusznik silnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC Hybrydowy rozrusznik silnika

Opis produktu

Hybryd. rozrusznik silnika; funkcje: Uruchamianie silnika, Rewersowanie silnika, Ochrona silnika, Wyłącznik bezpieczeństwa, Modułowe; wejście: 24 V DC; wyjście: 3~, 500 V AC, 3 A; rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe

Dane techniczne

Głębokość
114 mm
Liczba pozycji sterowniczych
1
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
107 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.18 - 3 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
19.2 - 19.2 V
Znamionowy prąd pracy Ie
3 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
3 A
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Klasa wyzwalania
KLASA 10
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na szynie
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Połączenie śrubowe
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Możliwość zewnętrznego kasowania
Tak
Z wyzwalaczem zwarciowym
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Rodzaj układu rozruchowego
Rozruch nawrotny (rewersyjny)
Porównaj
2908699
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC Hybrydowy rozrusznik silnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
ELR-TBUS-22,5-P Konektor na szynę nośną

Opis produktu

Łącznik T-BUS na szynę DIN, kolor: szary
Porównaj
2203861
ELR-TBUS-22,5-P Konektor na szynę nośną
Szybki podgląd: Opis i parametry
ME17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GN Element obudowy

Opis produktu

Łącznik T-BUS na szynę DIN, kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A (styki równoległe), napięcie znamionowe (III/2): 125 V, liczba biegunów: 5, rodzina produktów: TBUS5-17,5.., raster: 3,81 mm, montaż: Montaż na szynie DIN, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w...

Dane techniczne

Do płytki o grubości
1.8 mm
Głębokość
40 mm
Liczba styków
5
Napięcie znamionowe
125 V
Odstępy między stykami
3.81 mm
Odstępy między złączami
3.81 mm
Prąd znamionowy In
8 A
Szerokość
3.5 mm
Wysokość
20 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Znamionowe napięcie udarowe
2.5 kV
Kolor
Zielony
Sposób mocowania
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj styku
Inne
Kolor obudowy
Zielony
Typ ochronnika przepięciowego
III
Rodzaj banderolowania
Karton (do SMD)
Kąt płytka drukowana / wtyk
Inne
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj połączenia
Płytka drukowana do kabla
Powłoka obudowy
Nie dotyczy
Sposób mocowania PCB
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał pokrycia styków
Cyna
Porównaj
2709561
ME17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GN Element obudowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1 Zasilacz

Opis produktu

W przypadku nowych instalacji stosować następujący artykuł: 2904614 Zasilacz MINI POWER z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym do montażu na szynie DIN, wejście: 1-fazowe, wyjście: 24 V DC / 1,5 A

Dane techniczne

Głębokość
95 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
2 A
Maksymalny prąd wyjściowy 2
2 A
Moc wyjściowa
36 W
Napięcie wyjściowe 1
24 - 24 V
Napięcie wyjściowe 2
24 - 24 V
Pobór mocy
90 VA
Szerokość
35 mm
Szerokość wbudowania
35 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
1.5 A
Wysokość
99 mm
Wysokość wbudowania
99 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
85 - 240 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 264 V
Wersja modułowa
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Stabilizowany
Tak
Odporność na zwarcie
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Porównaj
2866983
MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1 Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSR-TBUS - 1PCS Konektor na szynę nośną

Opis produktu

Łącznik T-BUS na szynę DIN, kolor: żółty, szerokość: 22,5 mm
Porównaj
1326060
PSR-TBUS - 1PCS Konektor na szynę nośną
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSR-TBUS Konektor na szynę nośną

Opis produktu

Łącznik T-BUS na szynę DIN, kolor: żółty
Porównaj
2890425
PSR-TBUS Konektor na szynę nośną
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar