Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych bezzwłocznych
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych zwłocznych
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk zwłoczny
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych bezzwłocznych
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych zwłocznych
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk bezzwłoczny
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk zwłoczny
0
Opóźnienie zadziałania przy załączeniu zasilania
0.05 - 0.05 s
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
20.4 - 20.4 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
20.4 - 20.4 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
20.4 - 20.4 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Do kontroli czujników optoelektronicznych / kurtyn świetlnych
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
4
Odpowiedni do kontroli obwodów awaryjnego stopu
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom e
Sposób przełączania na wejściu
Styk zwierny
Z odłączalnymi zaciskami
Tak
Z pętlą sprzężenia zwrotnego
Tak