Miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy. Napięcie obciążenia 48 V DC. Wejście sterujące DC 5 V. Obciążenie znamionowe DC1 - 3 A/48 V DC.
• Rodzaj napięcia zasilania: DC
• Sposób podłączenia: do obwodów drukowanych
• Wejście sterujące: DC 5 V
• Obciążenie znamionowe DC1: 3 A / 48 V DC
• Napięcie obciążenia: 48 V DC
• Wymiary: 28 x 5,2 x 15 mm