TINA 10A V2 AdapterABB

files/fotob/1658550.png.
TINA 10A V2 Adapter
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TINA
Nr Katalogowy: 
2TLA020054R1210
Kod EAN: 
7350024484496
Symbol Sonepar: 
P10044968
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TIna 10A v2 dostosowuje wyjścia OSSD optycznych urządzeń bezpieczeństwa ABB do rozwiązania DYNlink. Tina 10A v2 ma jedno złącze męskie M12-5 w kierunku pętli DYNlink i jedno złącze żeńskie M12-8 w kierunku urządzenia OSSD. Urządzenia Tina dostosowują obwód bezpieczeństwa DYNlink w Vital, Pluto i B&R X20 do komponentów bezpieczeństwa ze stykami mechanicznymi, takimi jak wyłączniki awaryjne, przełączniki i belki/kurtyny świetlne z podwójnymi wyjściami. Tina jest dostępna w kilku wersjach w zależności od rodzaju elementu bezpieczeństwa podłączonego do obwodu Vital, Pluto lub B&R X20

Dane techniczne

Długość
14 mm
Liczba biegunów złączy czujnik/ człon wykonawczy
5
Liczba kanałów na złącze wtykowe
1
Liczba złączy wtykowych czujnik / człon wykonawczy
1
Maksymalna obciążalność prądowa na gniazdo
2 A
Maksymalna obciążalność prądowa na sygnał we/wy
2 A
Maksymalny prąd całkowity
2 A
Napięcie znamionowe
24 V
Szerokość
77 mm
Wysokość
35 mm
Zakres napięcia pracy
24 - 24 V
Zakres temperatur pracy
-30 - 70 °C
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Materiał elementu izolacyjnego
PBT
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Kolor obudowy
Czarny
Z separacją galwaniczną
Nie
Materiał styków
Miedź
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Materiał pokrycia styków
Złoto
Rodzaj wyprowadzeń dla połączeń czujnik / człon wykonawczy
M12
Możliwe użycie prowadnicy łańcuchowej
Nie
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj złącza wtykowego dla przewodu głównego
M12
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Gwint złącza czujnika / członu wykonawczego
M12
Przyłącze dla czujników NPN
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar