XPSAC3421P Przekaźnik bezpieczeństwa PREVENTASCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1278048.jpg.
XPSAC3421P Przekaźnik bezpieczeństwa PREVENTA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PREVENTA XPS
Nr Katalogowy: 
XPSAC3421P
Kod EAN: 
3389110274080
Symbol Sonepar: 
P00707024
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Ten moduł bezpieczeństwa XPSAC monitoruje przyciski wyłączania awaryjnego i wyłączniki krańcowe Spełnia wymagania kategorii 4 zgodnie z normą EN/ISO 13849-1 oraz SILCL3 zgodnie z EN/IEC 61508 i EN/IEC 62061. Może być stosowany do monitorowania obwodów zatrzymania awaryjnego zgodnych z normami EN/ISO 13850 i EN/IEC 60204-1. Posiada dodatkowe wyjście półprzewodnikowe do komunikacji ze sterownikami PLC o stanie bezpieczeństwa procesu.

Dane techniczne

Głębokość
114 mm
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych bezzwłocznych
3
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych zwłocznych
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk zwłoczny
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych bezzwłocznych
1
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych zwłocznych
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk bezzwłoczny
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk zwłoczny
0
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (SIL) zgodnie z IEC 61508
2
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
99 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
115 - 115 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
115 - 115 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
115 - 115 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Model
Podstawowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
2
Kategoria stopu według IEC 60204
0 + 1
Certyfikat BG BIA
Nie
Z wejściem startowym
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
3
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1
1
Z odłączalnymi zaciskami
Tak
Odpowiedni do kontroli wyłączników krańcowych
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom d
Do kontroli czujników optoelektronicznych / kurtyn świetlnych
Nie
Liczba wejść
1-kanałowe lub 1- i 2-kanałowe
Certyfikat UL
Tak
Odpowiedni do kontroli przełączników magnetycznych
Nie
Odpowiedni do kontroli przełączników zbliżeniowych
Tak
Certyfikat TÜV
Tak
Z pętlą sprzężenia zwrotnego
Tak
Odpowiedni do kontroli zaworów
Nie
Z funkcją wyciszenia
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Odpowiedni do kontroli obwodów awaryjnego stopu
Tak
Odpowiedni do kontroli czujników dotykowych
Nie
Aprobata TÜV
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XPSAC3721P Przekaźnik bezpieczeństwa PREVENTA

Opis produktu

Ten moduł bezpieczeństwa XPSAC monitoruje przyciski wyłączania awaryjnego i wyłączniki krańcowe Spełnia wymagania kategorii 4 zgodnie z normą EN/ISO 13849-1 oraz SILCL3 zgodnie z EN/IEC 61508 i EN/IEC 62061. Może być stosowany do monitorowania obwodów zatrzymania awaryjnego zgodnych z normami...

Dane techniczne

Głębokość
114 mm
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych bezzwłocznych
3
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych zwłocznych
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk zwłoczny
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych bezzwłocznych
1
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych zwłocznych
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk bezzwłoczny
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk zwłoczny
0
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (SIL) zgodnie z IEC 61508
2
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
99 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Model
Podstawowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
2
Kategoria stopu według IEC 60204
0 + 1
Certyfikat BG BIA
Nie
Z wejściem startowym
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
3
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1
1
Z odłączalnymi zaciskami
Tak
Odpowiedni do kontroli wyłączników krańcowych
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom d
Do kontroli czujników optoelektronicznych / kurtyn świetlnych
Nie
Liczba wejść
1-kanałowe lub 1- i 2-kanałowe
Certyfikat UL
Tak
Odpowiedni do kontroli przełączników magnetycznych
Nie
Odpowiedni do kontroli przełączników zbliżeniowych
Tak
Certyfikat TÜV
Tak
Z pętlą sprzężenia zwrotnego
Tak
Odpowiedni do kontroli zaworów
Nie
Z funkcją wyciszenia
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Odpowiedni do kontroli obwodów awaryjnego stopu
Tak
Odpowiedni do kontroli czujników dotykowych
Nie
Aprobata TÜV
Tak
Porównaj
XPSAC3721P
XPSAC3721P Przekaźnik bezpieczeństwa PREVENTA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar