XPSAXE5120C Przekaźnik bezpieczeństwa PREVENTASCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/513124.jpg.
XPSAXE5120C Przekaźnik bezpieczeństwa PREVENTA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PREVENTA XPS
Nr Katalogowy: 
XPSAXE5120C
Kod EAN: 
3389119043007
Symbol Sonepar: 
P01257318
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

This Moduł bezpieczeństwa meets the requirements of Performance Level PL e/Kategoria 4 conforming to standard EN/ISO 13849-1 and SILCL3 conforming to EN/IEC 61508 and EN/IEC 62061. It can be used for monitoring Zatrzymanie awaryjne circuits conforming to standards EN/ISO 13850 and EN/IEC 60204-1

Dane techniczne

Głębokość
114 mm
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych bezzwłocznych
3
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych zwłocznych
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk zwłoczny
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych bezzwłocznych
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych zwłocznych
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk bezzwłoczny
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk zwłoczny
1
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (SIL) zgodnie z IEC 61508
3
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
111 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Model
Podstawowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Możliwość montażu na szynie
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
Brak
Kategoria stopu według IEC 60204
0 + 1
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1
1
Z pętlą sprzężenia zwrotnego
Tak
Certyfikat TÜV
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Tak
Odpowiedni do kontroli wyłączników krańcowych
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom e
Certyfikat BG BIA
Tak
Liczba wejść
1-kanałowe lub 1- i 2-kanałowe
Do kontroli czujników optoelektronicznych / kurtyn świetlnych
Nie
Certyfikat UL
Tak
Odpowiedni do kontroli przełączników magnetycznych
Nie
Odpowiedni do kontroli przełączników zbliżeniowych
Tak
Z funkcją wyciszenia
Nie
Z wejściem startowym
Tak
Odpowiedni do kontroli zaworów
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
3
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Odpowiedni do kontroli obwodów awaryjnego stopu
Tak
Aprobata TÜV
Nie
Odpowiedni do kontroli czujników dotykowych
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar