Zelio RXM RXM2AB2E7 LED 48V AC 12A 2 styki C/O Przekaźnik miniaturowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/509948.jpg.
Zelio RXM RXM2AB2E7 LED 48V AC 12A 2 styki C/O Przekaźnik miniaturowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY ELECTROMECHANICAL RELAYS
Nr Katalogowy: 
RXM2AB2E7
Symbol Sonepar: 
P10158385
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Przekaźniki miniaturowe RXM są częścią przekaźników elektromechanicznych Harmony Jest to przekaźnik wtykowy do montażu na gniazdo RXZE. Oferuje również jednostopniowy, blokowany przycisk testowy i mechaniczny wskaźnik stanu styku. Przycisk testowy włącza się chwilowo poprzez wciśnięcie czerwonego przycisku na froncie i blokuje poprzez odwrócenie zielonej części do góry. Wskaźnik mechaniczny znajduje się obok przycisku testowego, gdzie pomarańczowa flaga wskazuje stan styku przekaźnika. Zielona dioda LED na froncie zapali się, gdy przekaźnik jest włączony. Wskaźnik stanu z diodą LED: wyraźna sygnalizacja zarówno w dzień jak i w nocy. Jest to ekologiczny produkt premium, spełniający międzynarodowe normy i certyfikaty, takie jak IEC, CE, UL, CSA, EAC, Lloyd"s, RoHS i REACH. Przekaźnik RXM powinien być stosowany z gniazdem RXZE (zacisk śrubowy, złącze śrubowe, zacisk push-in). W celu ochrony przed wibracjami do gniazda można dodać plastikowy/metalowy zacisk. Dostępne są również moduły ochronne i legenda oznaczeń. Sprzedawany jest w partiach po 10 sztuk, a referencja obejmuje tylko przekaźnik.

Dane techniczne

Głębokość
55 mm
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Prąd znamionowy
12 A
Szerokość
21 mm
Wysokość
27 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 - 48 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Kompletny z gniazdem
Nie
Polaryzacja napędu
Niespolaryzowany
Materiał wkładki stykowej
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Rodzaj styku
Podwójny
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Materiał styków
Inne
Z odłączalnymi zaciskami
Tak
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

RX 4C Gniazdo przekaźnika

Opis produktu

To wtykowe gniazdo przekaźnikowe Harmony RXZ ma napięcie sterowania cewką 250V AC i posiada 2 styki przełączne DPDT (dwubiegunowy dwuprzerwowy) o wartości znamionowej 10A Posiada duży wybór ilości styków do zastosowania przy wysokim prądzie znamionowym z oszczędnością miejsca. Pomaga zmniejszyć...

Dane techniczne

Głębokość
74 mm
Liczba pinów
14
Szerokość
27 mm
Wysokość
80 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość rozszerzenia
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Porównaj
RXZE2M114M
RX 4C Gniazdo przekaźnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
RX 4C Gniazdo przekaźnika

Opis produktu

To wtykowe gniazdo przekaźnikowe Harmony RXZ ma napięcie sterowania cewką 250V AC i posiada 2 styki przełączne DPDT (dwubiegunowy dwuprzerwowy) o wartości znamionowej 10A Posiada duży wybór ilości styków do zastosowania przy wysokim prądzie znamionowym z oszczędnością miejsca. Pomaga zmniejszyć...

Dane techniczne

Głębokość
76 mm
Liczba pinów
14
Szerokość
30 mm
Wysokość
82.5 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Możliwość rozszerzenia
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Porównaj
RXZE2M114
RX 4C Gniazdo przekaźnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
RXM 2C Gniazdo przekaźnika

Opis produktu

Gniazdo przekaźnika odzwierciedla kompetencje Schneider Electric w zakresie przekaźnik od 1924 poprzez kompatybilność z gniazdem RXM. Posiada szeroki wybór kontaktów dla wysokich natężeń prądu

Dane techniczne

Głębokość
61 mm
Liczba pinów
8
Szerokość
27 mm
Wysokość
79 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość rozszerzenia
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Porównaj
RXZE2S108M
RXM 2C Gniazdo przekaźnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
RXZE14P Gniazdo wtykowe z zaciskiem RXM2/RXM4

Dane techniczne

Głębokość
98 mm
Liczba pinów
14
Szerokość
31 mm
Wysokość
85 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Możliwość rozszerzenia
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Tak
Porównaj
RXZE14P
RXZE14P Gniazdo wtykowe z zaciskiem RXM2/RXM4
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZELIO Arkusz etykiet

Opis produktu

Ten uchwyt na opisy zapewnia wyraźne oznaczenie gniazd przekaźników. Jest dostarczany z pustą płytką do niestandardowego grawerowania w ce lu obsługi dowolnego pożądanego oznakowania i może być łatwo połączonyy z gniazdem przekaźnika poprzez montaż zatrzaskowy. Jest kompatybilny z gniazdem...
Porównaj
RXZL520
ZELIO Arkusz etykiet
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZELIO RC 24-60VAC Moduł zabezpieczający

Opis produktu

Ten moduł zabezpieczający jest akcesorium zaprojektowanym jako zabezpieczenia dla Twoich przekaźników. Jest kmpatybilny z gniazdami RXZ (2,3 C/O)

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 60 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 60 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 60 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 60 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Funkcja
Element RC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Porównaj
RXM041BN7
ZELIO RC 24-60VAC Moduł zabezpieczający
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar