PACT MCR-V2-3015-60-250-5A-1 Przetwornik prądowyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1836490.jpg.
PACT MCR-V2-3015-60-250-5A-1 Przetwornik prądowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2276544
Kod EAN: 
4046356566766
Symbol Sonepar: 
P01138445
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekładnik prądowy nasadzany, prąd pierwotny 250 A AC; prąd wtórny 5 A AC; klasa dokładności 1; moc znamionowa 5 VA

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
1
Szerokość przepustu
30 mm
Wysokość przepustu
20 mm
Znamionowy prąd pierwotny
250 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Średnica przepustu
28 mm
Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Skalibrowany
Nie
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Program komputerowy
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PACT-FAST-MNT-W16-L40 Szybkozłączka przekładnika

Opis produktu

Szybkozłączka transformatorowa do czarnych przekładników prądowych PACT (niekompatybilna z szarymi przekładnikami prądowymi PACT), kołki mocujące: 40 mm, pasek mocujący: 16 mm
Porównaj
2276638
PACT-FAST-MNT-W16-L40 Szybkozłączka przekładnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar