LT6CT Przekładnik prądowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/505080.jpg.
LT6CT Przekładnik prądowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS LT6
Nr Katalogowy: 
LT6CT4001
Kod EAN: 
3389110943276
Symbol Sonepar: 
P00283282
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekładnik prądowy TeSys L 400/1A klasa 5p. gama produktów: TeSys - skrócona nazwa urządzenia: LT6CT - Typ produktu lub komponentu : przekładnik prądowy

Dane techniczne

Klasa dokładności
5
Liczba wejść pierwotnych
1
Szerokość przepustu
35 mm
Wysokość przepustu
35 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna
VA [UN]
Znamionowy prąd pierwotny
400 A
Znamionowy prąd wtórny
1 A
Średnica przepustu
35 mm
Szerokość otworu
35 - 35 mm
Wysokość otworu
35 - 35 mm
Model
Przekładnik prądowy przepustowy
Klasa dokładności
Inne
Legalizowany
Nie
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Skalibrowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Z szyną miedzianą
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar