Typ trójfazowy
Budowa z zamkniętym rdzeniem
Przekładnia lp/ls 600/5
Klasa 1
Moc [VA] 3,75 VA
Częstotliwość 50÷60 Hz
Maksymalne napięcie pracy 720 V AC
Nr normy IEC 60044-1
Prąd wtórny nominalny Is 5 A
Napięcie przebicia izolacji 3 kV/1 min.
Wymiary otworu P1/P2 31 mm x 31 mm
Waga 0,570 kg
Współczynnik bezpieczeństwa FS ˂ 5
Przyłącze S1/S2 zaciski śrubowe 4 mm²
Wymiary WxHxD [mm] 142 mm x 55 mm x 96 mm
Prąd zwarciowy termiczny (lth) 60 x In
Dynamiczny prąd zwarciowy (Idyn) 2,55 x lth
Moment dokręcający 0,5 Nm
Temperatura pracy -5÷40°C
Pozycja montażu pionowa/pozioma
Montaż szyna DIN / tablica / przewód
Stopień ochrony IP20