Napięcie zasilania 3×230 V+N
Współpraca z agregatami prądotwórczymi TAK
Histereza 5 V
Błąd pomiaru napięcia ±1%
Próg zadziałania - górny regulowany 230÷260 V
Próg zadziałania - dolny regulowany 150÷210 V
Czas przełączania 0,5÷0,8 s
Maksymalny prąd obciążenia - bezpośrednie podłączenie 16 A
Maksymalny prąd obciążenia - ze stycznikami do obciążalności styków styczników
Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm²
Moment dokręcający 0,5 Nm
Pobór mocy ≤ 1 W
Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C
Wymiary 5 modułów (87,5 mm)
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP20
Dane techniczne
Głębokość
110 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
3
Liczba styków zwiernych
0
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
0.8 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
0.3 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
0.5 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania