Napięcie udarowe
4 kV
Czas przełączania
≤ 5 s
Prąd znamionowy [AC-21B/AC-22A]
63 A
Liczba biegunów
4P
Wytrzymałość mechaniczna
10 000 cykli
Napięcie izolacji
500 V
Napięcie pracy
3x230/400 V
Zdolność łączeniowa zwarciowa Icm
7,5 kA (0,1s)
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn
5 kA, cosφ-0.65
Żywotność elektryczna
6 000 cykli