Funkcja rozłącznik, przełącznik kierunku
Napęd ręczny, obrotowy
Napięcie łączeniowe znamionowe Ue (AC) 415 V
Prąd znamionowy [AC-21B/AC-22A] 63 A
Napięcie izolacji Ui 800 V
Napięcie udarowe Uimp 8 kV
Liczba biegunów 4P
Program przełączeń 1-0-2
Wytrzymałość mechaniczna 10000 cykli
Częstotliwość znamionowa 50÷60 Hz
Obciążalność prądowa AC21 (kategoria A i B) 63 A
Obciążalność prądowa AC22 (kategoria B) 63 A
Obciążalność prądowa AC23 (kategoria B) 63 A
Moc łączeniowa 41 kW
Straty mocy (dla prądu znamionowego) na jeden biegun 1.5 W
Straty mocy (dla prądu znamionowego) całkowite 6 W
Przyłącze zaciski śrubowe
Średnica przewodu (minimalna) 2.5 mm²
Średnica przewodu (maksymalna) 35 mm²
Temperatura pracy -20÷50°C
Wymiary 8 modułów (szerokość: 135 mm, wysokość: 94 mm, głębokość: 104 mm)
Montaż Szyna DIN lub płyta montażowa
Stopień ochrony IP20