FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 Płyta montażowaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1843643.jpg.
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 Płyta montażowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1085485
Kod EAN: 
4055626835150
Symbol Sonepar: 
P10113509
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

ADAPTER SZYNY NOŚNEJ FL 22.5 został zaprojektowany w celu umożliwienia zlicowanego montażu produktów o szerokości 22,5 mm w dowolnej pozycji na standardowej szynie DIN 35 mm

Dane techniczne

Głębokość
38.3 mm
Szerokość
34 mm
Wysokość
104.21 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FL SWITCH 1008N Switch przemysłowy

Opis produktu

Wąski switch Ethernetowy, osiem portów RJ45 z szybkością 10/100 Mb/s we wszystkich portach, automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji, funkcja autokrosowania i QoS

Dane techniczne

Głębokość
98.365 mm
Liczba innych portów
8
Liczba portów 10/100 Mbps RJ45
8
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
147.546 mm
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP30
Zarządzalny
Nie
Warstwa 2
Tak
Warstwa 3
Nie
Ethernet
Tak
Porównaj
1085256
FL SWITCH 1008N Switch przemysłowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL SWITCH 1105N Switch przemysłowy

Opis produktu

Wąski switch Ethernetowy, 5 portów RJ45 z szybkością 10/100/1000 Mb/s we wszystkich portach, automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji, funkcja autokrosowania i QoS

Dane techniczne

Głębokość
90.036 mm
Liczba innych portów
5
Liczba portów 10/100/1000 Mbps RJ45
5
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
123.081 mm
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP30
Zarządzalny
Nie
Warstwa 2
Tak
Warstwa 3
Nie
Ethernet
Tak
Porównaj
1085254
FL SWITCH 1105N Switch przemysłowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL SWITCH 1108N Switch przemysłowy

Opis produktu

Wąski switch Ethernetowy, osiem portów RJ45 z szybkością 10/100/1000 Mb/s we wszystkich portach, automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji, funkcja autokrosowania i QoS

Dane techniczne

Głębokość
98.365 mm
Liczba innych portów
8
Liczba portów 10/100/1000 Mbps RJ45
8
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
147.546 mm
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP30
Zarządzalny
Nie
Warstwa 2
Tak
Warstwa 3
Nie
Ethernet
Tak
Porównaj
1085243
FL SWITCH 1108N Switch przemysłowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar