FL IF 2POF SCRJ-D Moduł medialnyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1843666.jpg.
FL IF 2POF SCRJ-D Moduł medialny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2891084
Kod EAN: 
4046356089111
Symbol Sonepar: 
P10117124
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Światłowodowy moduł interfejsu do podłączenia włókien 100Base-FX POF/PCF (650 nm), SC-RJ, kierunek przyłączania w dół

Dane techniczne

Głębokość
72.59 mm
Liczba portów 100 Mbps SC
2
Szerokość
30.9 mm
Wysokość
76 mm
Rodzaj budowy
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Ethernet
Nie
10 Gigabit Ethernet
Nie
Fast Ethernet
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Zarządzanie
Nie
Gigabit Ethernet
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-2 Kabel światłowodowy

Opis produktu

Wtyki światłowodowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 2 m, liczba biegunów: 2, materiał: PBT, rodzaj przyłącza: POF SC-RJ, Ethernet

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-20 - 70 °C
Długość
2 m
Liczba żył
2
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Rodzaj włókna
Wielomodowy 980/1000
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Przepust przeciwzgięciowy
Inne
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 50267-2-3)
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Porównaj
1645741
VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-2 Kabel światłowodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar