Unmanaged Switch 1600 seria, 5 Porty M12 10/100 MBit/s, stopień ochrony: IP65/IP66/IP67, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 70 °C, Zakres napięcia zasilania: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Rozszerzony zakres temperatur
Kabel do czujników i urządzeń wykonawczych, 5-biegunowy, zmienny typ kabla, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kod. A, na Gniazdo kątowe M12 SPEEDCON, kod. A, Długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)
Dane techniczne
Liczba biegunów
5
Napięcie znamionowe
60 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5 mΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Kątowy
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Rodzaj materiału osłony przewodu
Poliuretan (PUR)
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
M12
Ekranowany
Nie
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Kabel do czujników i urządzeń wykonawczych, 5-biegunowy, zmienny typ kabla, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kod. A, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kod. A, Długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)
Dane techniczne
Liczba biegunów
5
Napięcie znamionowe
60 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5 mΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Rodzaj materiału osłony przewodu
Poliuretan (PUR)
Ekranowany
Nie
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Rozdzielacz Y, 5-bieg., ekranowany, Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A i Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, rozdzielacz równoległy
Dane techniczne
Liczba styków
5
Napięcie znamionowe
48 V
Prąd znamionowy In
4 A
Temperatura otoczenia
90 - 90 °C
Zakres temperatur pracy
-25 - 90 °C
Ekranowany
Tak
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Materiał obudowy
Inne
Model
Rozgałęźnik Y
Materiał pokrycia styków
Nikiel/złoto
Stopień zanieczyszczenia
1
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10, wysokość pola tekstowego: 8,15 mm, szerokość pola tekstowego: 5,15 mm