Sentron ATE 4P 160A Automatyczny przełącznik sieciSIEMENS

files/fotob/1107582.png.
Sentron ATE 4P 160A Automatyczny przełącznik sieci
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3KC64342TA200TA3
Kod EAN: 
4001869527468
Symbol Sonepar: 
P10199849
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SENTRON, ATE, Przełącznik sieciowy 3KC, automatyczny, ATSE, 4 bieg., Iu: 160 A Ue AC: 415 V, Ie przy AC-33 B przy 415V: 125 A, Ie przy AC-23 A przy (690 V) 80 A, mocowanie śrubowe oraz mocowanie na szynie montażowej 35 mm, napęd silnikowy na prawym końcu, długi uchwyt obrotowy, zacisk ramowy Przełącznik sieciowy 3KC do 3200 A do stałego zasilania prądem. Przełączniki sieciowe 3KC produkcji Siemens zapewniają wysoką moc, łatwą instalację i bezpieczną pracę. W portfolio znajdują się sterowane ręcznie przełączniki sieciowe MTSE, sterowane zdalnie przełączniki sieciowe RTSE oraz automatyczne przełączniki sieciowe ATSE, w różnych wersjach, do różnych zadań. Przełączniki sieciowe 3KC służą w sieciach zasilania energią do transferu obciążenia między standardowym i alternatywnym źródłem energii. Możliwe jest również przełączanie między dwoma obciążeniami. 1. Krótkie czasy łączenia w przypadku ATSE i RTSE (do 160 A < 180 ms). 2. Elastyczność dzięki kompaktowej budowie i bogate wyposażeniu dodatkowemu. 3. Podwyższone bezpieczeństwo podczas konserwacji dzięki blokadzie zamykanej na kłódkę. 4. Szybki montaż na szynie montażowej w przypadku wielkości do 160 A. 5. Efektywny engineering dzięki bogatej bibliotece danych CAx. 6. Nieskomplikowana dokumentacja z podręcznikiem konfiguracji. 7. Idealne do zasilania bezprzerwowego (UPS) np. serwerowni, linii produkcyjnych w pracy ciągłej czy dużych obiektów infrastrukturalnych – np. portów lotniczych (wersje RTSE i ATSE). &DPMD_ACC602_001_000_3KC&

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
6
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
415 V
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
55 kW
Znamionowe napięcie pracy
176 - 288 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
125 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
125 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
4 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP00
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Długa rączka obrotowa
Do montażu na płycie
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk ramowy
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Jako rozłącznik remontowy
Tak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

3KC96031 Styk pomocniczy

Opis produktu

Wyposażenie do 3KC3, 3KC6 łącznik pomocniczy zwiera 3 zestyki przełączne: 1 zestyk przełączny do pozycja I, O, II do 40-160A z osobnymi zestykami zawiera 1 szt. z zestawem śrub Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze...
Porównaj
3KC96031
3KC96031 Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3KC96042 Osłona zacisków

Opis produktu

Wyposażenie do 3KC3, 3KC6 Osłony zacisków 4-bieg. do 40-160A zawiera 2 szt. Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność wyposażenia...
Porównaj
3KC96042
3KC96042 Osłona zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
3KD93086 (6szt) Bariera fazowa

Opis produktu

Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność wyposażenia dodatkowego pozwala stosować rozłączniki izolacyjne i przełączniki sieciowe...
Porównaj
3KD93086
3KD93086 (6szt) Bariera fazowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
40-160A (2szt) Zacisk przyłączeniowy

Opis produktu

Wyposażenie do 3KC3, 3KC6 zacisk przyłączeniowy przewodu pomocniczego 1-biegunowy do 40-160A zawiera 2 szt. Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków:...
Porównaj
3KC96222
40-160A (2szt) Zacisk przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
40-160A I O II Łącznik pomocniczy

Opis produktu

Wyposażenie do 3KC3, 3KC6 łącznik pomocniczy zwiera 3 zestyki przełączne: 1 zestyk przełączny do Pozycja I, O, II do 40-160A z połączonymi wspólnymi stykami zawiera 1 szt. z zestawem śrub Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez...
Porównaj
3KC96032
40-160A I O II Łącznik pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
400V na 230V 400VA Autotransformator

Opis produktu

Wyposażenie do 3KC3, 3KC6 autotransformator 400V na 230V 400VA do 40-160A zawiera 1 szt. Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność...
Porównaj
3KC96241
400V na 230V 400VA Autotransformator
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UD11412AE21 NAPĘD OBROTOWY DRZWIOWY WYŁĄCZNIK - AKCESORIA

Opis produktu

Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem standard z wyrównaniem tolerancji wielkość 100x 100, Wał 8x 8, 300 mm I-0-II, kompletne urządzenie uchwyt wielkość 100mm wyposażenie do 3KC0 wielk. 3 &DPMD_ACC602_001_000_8UD1&
Porównaj
8UD11412AE21
8UD11412AE21 NAPĘD OBROTOWY DRZWIOWY WYŁĄCZNIK - AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UD11412AF21 NAPĘD OBROTOWY DRZWIOWY WYŁĄCZNIK - AKCESORIA

Opis produktu

Napędy ręczne do w pełni komfortowej obsługi wyłącznika kompaktowego 3VA. Dostępne jako napęd przedni, drzwiowy i boczny z różnymi opcjami blokowania i ryglowania. Uchwyty są dostępne w wersji standardowej i z zatrzymaniem awaryjnym, każdy z zestawem oświetleniowym lub bez. Wyłącznik...
Porównaj
8UD11412AF21
8UD11412AF21 NAPĘD OBROTOWY DRZWIOWY WYŁĄCZNIK - AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UD11412AF25 NAPĘD OBROTOWY DRZWIOWY WYŁĄCZNIK - AKCESORIA

Opis produktu

Napędy ręczne do w pełni komfortowej obsługi wyłącznika kompaktowego 3VA. Dostępne jako napęd przedni, drzwiowy i boczny z różnymi opcjami blokowania i ryglowania. Uchwyty są dostępne w wersji standardowej i z zatrzymaniem awaryjnym, każdy z zestawem oświetleniowym lub bez. Wyłącznik...
Porównaj
8UD11412AF25
8UD11412AF25 NAPĘD OBROTOWY DRZWIOWY WYŁĄCZNIK - AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UD11413AF21 NAPĘD OBROTOWY DRZWIOWY WYŁĄCZNIK - AKCESORIA

Opis produktu

Napęd obrotowy drzwi ze sprzęgłem standard z wyrównaniem tolerancji wielkość 100x 100, wał 10x 10, 300 mm Test-0-1 kompletne urządzenie Uchwyt wielkość 100mm wyposażenie do 3KF wielk. 3 &DPMD_ACC602_001_000_8UD1&
Porównaj
8UD11413AF21
8UD11413AF21 NAPĘD OBROTOWY DRZWIOWY WYŁĄCZNIK - AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UD11413AF25 Mechanizm obsługi sprzęgła drzwiowego

Opis produktu

Napęd obrotowy drzwi ze sprzęgłem NOT-AUS z wyrównaniem tolerancji wielkość 100x 100, Wał 10x 10, 300 mm Test-0-1 Kompletne urządzenie Uchwyt wielkość 100mm wyposażenie do 3KF wielk. 3 &DPMD_ACC602_001_000_8UD1&
Porównaj
8UD11413AF25
8UD11413AF25 Mechanizm obsługi sprzęgła drzwiowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UD11513AE21 NAPĘD OBROTOWY DRZWIOWY WYŁĄCZNIK - AKCESORIA

Opis produktu

Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem standard z wyrównaniem tolerancji wielkość 100x 100, Wał 10x 10, 300 mm I-0-II, kompletne urządzenie uchwyt wielkość 140mm wyposażenie do 3KC0 wielk. 4 &DPMD_ACC602_001_000_8UD1&
Porównaj
8UD11513AE21
8UD11513AE21 NAPĘD OBROTOWY DRZWIOWY WYŁĄCZNIK - AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UD11513AF21 NAPĘD OBROTOWY DRZWIOWY WYŁĄCZNIK - AKCESORIA

Opis produktu

Napędy ręczne do w pełni komfortowej obsługi wyłącznika kompaktowego 3VA. Dostępne jako napęd przedni, drzwiowy i boczny z różnymi opcjami blokowania i ryglowania. Uchwyty są dostępne w wersji standardowej i z zatrzymaniem awaryjnym, każdy z zestawem oświetleniowym lub bez. Wyłącznik...
Porównaj
8UD11513AF21
8UD11513AF21 NAPĘD OBROTOWY DRZWIOWY WYŁĄCZNIK - AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UD11513AF25 NAPĘD OBROTOWY DRZWIOWY WYŁĄCZNIK - AKCESORIA

Opis produktu

Napędy ręczne do w pełni komfortowej obsługi wyłącznika kompaktowego 3VA. Dostępne jako napęd przedni, drzwiowy i boczny z różnymi opcjami blokowania i ryglowania. Uchwyty są dostępne w wersji standardowej i z zatrzymaniem awaryjnym, każdy z zestawem oświetleniowym lub bez. Wyłącznik...
Porównaj
8UD11513AF25
8UD11513AF25 NAPĘD OBROTOWY DRZWIOWY WYŁĄCZNIK - AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UD11614AF21 NAPĘD OBROTOWY DRZWIOWY WYŁĄCZNIK - AKCESORIA

Opis produktu

Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem standard z wyrównaniem tolerancji wielkość 100x 100, Wał 12x 12, 300 mm Test-0-I, kompletne urządzenie Uchwyt wielkość 200mm wyposażenie do 3KD wielk. 5, 3KF wielk. 5, &DPMD_ACC602_001_000_8UD1&
Porównaj
8UD11614AF21
8UD11614AF21 NAPĘD OBROTOWY DRZWIOWY WYŁĄCZNIK - AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UD11614AF25 NAPĘD OBROTOWY DRZWIOWY WYŁĄCZNIK - AKCESORIA

Opis produktu

Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem NOT-AUS z wyrównaniem tolerancji wielkość 100x 100, Wał 12x 12, 300 mm 0-I, kompletne urządzenie Uchwyt wielkość 200mm wyposażenie do 3KD wielk. 5, 3KF wielk. 5, &DPMD_ACC602_001_000_8UD1&
Porównaj
8UD11614AF25
8UD11614AF25 NAPĘD OBROTOWY DRZWIOWY WYŁĄCZNIK - AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3KD93041 (1szt) Osłona zacisków

Opis produktu

Wyposażenie do 3KD wielk. 3 3KC0 wielk. 3 osłona przyłącza kablowego wersja krótka zawiera 1 szt. Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność...
Porównaj
3KD93041
SENTRON 3KD93041 (1szt) Osłona zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3KD93046 (8szt) Osłona zacisków

Opis produktu

Wyposażenie do 3KD wielk. 3 3KC0 wielk. 3 osłona przyłącza kablowego długość standardowa zawiera 8 szt. Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków:...
Porównaj
3KD93046
SENTRON 3KD93046 (8szt) Osłona zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3KD93047 (6szt) Osłona zacisków

Opis produktu

Wyposażenie do 3KD wielk. 3 , 3KC0 wielk. 3 osłona przyłącza kablowego wersja krótka zawiera 8 szt. Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność...
Porównaj
3KD93047
SENTRON 3KD93047 (6szt) Osłona zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3KD93047 (8szt) Osłona zacisków

Opis produktu

Wyposażenie do 3KD wielk. 3 3KC0 wielk. 3 osłona przyłącza kablowego wersja krótka zawiera 10 szt. Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność...
Porównaj
3KD93045
SENTRON 3KD93047 (8szt) Osłona zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar