RS20-US-S0023-0203-014H-001 PrzełącznikPHOENIX CONTACT

files/fotob/1835693.jpg.
RS20-US-S0023-0203-014H-001 Przełącznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3069702
Kod EAN: 
4046356771481
Symbol Sonepar: 
P01029058
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kompaktowy łącznik obrotowy został zaprojektowany z uwzględnieniem dostępnych programów przełączających do zastosowania w energetyce.. Wykorzystanie najwyższej jakości materiałów pozwala na wydłużenie trwałości mechanicznej i elektrycznej

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
690 V
Układ połączeń
Inne
Kolor
Inne
Sposób działania
Inne
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Sposób mocowania
Inne
Bezhalogenowe
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EML-RS (45,7X45,7)R Etykieta

Opis produktu

Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 250, wysokość pola tekstowego: 45,7 mm, szerokość...

Dane techniczne

Długość
45.4 mm
Szerokość
45.4 mm
Wysokość
0.1 mm
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Model samoprzylepny
Tak
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Porównaj
0803387
EML-RS (45,7X45,7)R Etykieta
Szybki podgląd: Opis i parametry
EML-RS (45,7X45,7)R SR Etykieta

Opis produktu

Etykieta, na rolce, kolor srebrny/błyszczący, bez opisu, do nadruku za pomocą: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, sposób montażu: naklejane/wkładane

Dane techniczne

Długość
45.4 mm
Szerokość
45.4 mm
Wysokość
0.1 mm
Kolor
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Model samoprzylepny
Tak
Tekstowy
Bez nadruku
Porównaj
0803187
EML-RS (45,7X45,7)R SR Etykieta
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar