Motor Module SINAMICS Double Motor Module konstrukcja Booksize Compact do układu napędowego SINAMICS S120. Double Motor Module o konstrukcji Booksize Compact mają standardowo dwa przyłącza obwodów pośrednich, dwa przyłącza zasilania prądowego układów elektronicznych i cztery gniazda DRIVE-CLiQ. Moduł odbiera informacje o sterowaniu poprzez łącze DRIVE-CLiQ z układu sterowania CU320-2. Double Motor Module pracuje w zakresie napięć trójfazowych 3AC od 380 V do 480 V i jest wyposażony w wewnętrzny wentylator oraz system Safety Integrated Level 2 wg normy IEC 61508. Do gniazda DRIVE-CLiQ dostępna jest zaślepka chroniąca przed kurzem. Do modułów w formacie Booksize dostępny jest dodatkowo adapter zaciskowy, mostek i adapter obwodu pośredniego. SINAMICS - uniwersalna rodzina napędów do każdego obszaru zastosowania.
Dane techniczne
Głębokość
270 mm
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
3-LETNIA OCHRONA SERWISOWA Ochrona w przypadku awarii przekształtnika SINAMICS o przedłużonym okresie serwisowym 3 lat. W przypadku wystąpienia awarii w okresie serwisowym, zarejestrowany produkt zostanie bezpłatnie wymieniony lub naprawiony. 3-LETNIA OCHRONA SERWISOWA musi być zakupiona w dniu...
5-LETNIA OCHRONA SERWISOWA Ochrona w przypadku awarii przekształtnika SINAMICS o przedłużonym okresie serwisowym 5 lat. W przypadku wystąpienia awarii w okresie serwisowym, zarejestrowany produkt zostanie bezpłatnie wymieniony lub naprawiony. 5-LETNIA OCHRONA SERWISOWA musi być zakupiona w dniu...