SINAMICS V90 0,75/1,0kW 380-480VAC FalownikSIEMENS

files/fotob/1118652.png.
SINAMICS V90 0,75/1,0kW 380-480VAC Falownik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6SL32105FE110UA0
Kod EAN: 
4042948674376
Symbol Sonepar: 
P01550885
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji producenta (6FC85053EX010AA0 – gwarancja 3-letnia, 6FC85055EX010AA0 – gwarancja 5-letnia)

SINAMICS V90 Input voltage: 380-480 V 3 A -15%/+10% 3.8 A 45-66 Hz Output voltage: 0 – Input 3.0 A 0-330 Hz Motor: 0.75/1.0 kW Degree of protection: IP20 Size A, 80x180x200 (WxHxD) SINAMICS V90 servo converters – the performance-optimized, easy-to-operate servo drive system for a wide range of motion control tasks focusing on dynamic motion and processing. SINAMICS V90 servo converters are suitable for controlling SIMOTICS S-1FL6 servomotors – both together result in a favorably-priced servo drive system. This sets itself apart as a result of its reliable operation, optimized performance and easy handling. Together with SIMATIC Controller, it makes a strong team in the TIA Portal. Depending on the version, the SINAMICS V-ASSISTANT tool can be downloaded free of charge for fast and easy commissioning. SINAMICS V90 servo converters are suitable for operation on three-phase line supplies and, with four frame sizes, they cover a power range from 0.4 kW to 7.0 kW and a voltage range of between 380 V and 480 V. The system can be easily integrated by means of PTI, PROFINET, USS and Modbus RTU. SINAMICS V90 servo converters can be adapted to address specific user requirements using various options such as connecting cables, line filters, connectors and additional accessories. SINAMICS – simply my drive

Dane techniczne

Głębokość
200 mm
Liczba wejść analogowych
2
Liczba wejść cyfrowych
10
Liczba wyjść analogowych
2
Liczba wyjść cyfrowych
6
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
1000 kW
Napięcie sieci
380 - 480 V
Szerokość
80 mm
Wysokość
180 mm
Względna tolerancja napięcia sieciowego
-15 %
Liczba faz wejściowych
3
Stopień ochrony (IP)
IP20
Częstotliwość sieci
60 Hz

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

6FC85053EX010AA0 do 3 lat (Band 1) Rozszerzenie gwarancji

Opis produktu

Service Protect 3 years service coverage for your SINAMICS converter with extended service period of 3 years. "Service Protect 3 years" can be purchased any time, but must be linked within 48 months after purchase and during the default warranty period of the hardware with the associated hardware; online...
Porównaj
6FC85053EX010AA0
6FC85053EX010AA0 do 3 lat (Band 1) Rozszerzenie gwarancji
Szybki podgląd: Opis i parametry
6FC85055EX010AA0 do 5 lat (Band 1) Rozszerzenie gwarancji

Opis produktu

Service Protect 5 years service coverage for your SINAMICS converter with extended service period of 5 years. "Service Protect 5 years" can be purchased any time, but must be linked within 48 months after purchase and during the default warranty period of the hardware with the associated hardware; online...
Porównaj
6FC85055EX010AA0
6FC85055EX010AA0 do 5 lat (Band 1) Rozszerzenie gwarancji
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar