ATV61 690V 250KW z terminalem graficznym FalownikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501880.jpg.
ATV61 690V 250KW z terminalem graficznym Falownik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
ATV61HC25Y
Symbol Sonepar: 
P10228331
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przemiennik częstotliwości ATV61, 250 kW, 690 V. gama produktów: Altivar 61 - typ produktu lub komponentu : przemiennik częstotliwości - nazwa komponentu: ATV61 - moc silnika w kW: 200 kW 3 fazy w 500 V, 250 kW 3 fazy w 690 V - liczba faz w sieci: 3 fazy - prąd obciążenia linii: 250 A dla 600 V 3 fazy 200 kW / 250 HP, 257 A dla 690 V 3 fazy 200 kW / 250 HP, 277 A dla 500 V 3 fazy 200 kW / 250 HP - filtr EMC: poziom 3 filtr EMC - wersja urządzenia: z radiatorem - znamionowa częstotliwość łączeniowa: 2.5 kHz - częstość łączeń: 2.5...4.9 kHz regulowany, 2.5...4.9 kHz ze współczynnikiem ograniczenia parametrów znamionowych - profil sterowania silnika asynchronicznego: sterowanie wektorem strumienia bezczujnikowe, standardowe, współczynnik napięcie/częstotliwość - Energy Saving, U/f, współczynnik napięcie/częstotliwość, 2 punkty, współczynnik napięcie/częstotliwość, 5 punktów - protokół portu komunikacyjnego: CANopen, Modbus - opcjonalne karty wyposażenia dodatkowego: APOGEE FLN karta komunikacyjna, BACnet karta komunikacyjna, CC-Link karta komunikacyjna, DeviceNet karta komunikacyjna, Ethernet/IP karta komunikacyjna, Fipio karta komunikacyjna, Interbus-S karta komunikacyjna, karta rozszerzenia Wej/Wyj, karta wielopompowa, LonWorks karta komunikacyjna, METASYS N2 karta komunikacyjna, Modbus Plus karta komunikacyjna, Modbus TCP karta komunikacyjna, Modbus/Uni-Telway karta komunikacyjna, Profibus DP karta komunikacyjna, Profibus DP V1 karta komunikacyjna, sterownik wewnątrz karty programowalnej

Dane techniczne

Głębokość
377 mm
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych innych
2
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
250 kW
Maks. napięcie wyjściowe
690 V
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
500 Hz
Napięcie sieci
500 - 690 V
Szerokość
595 mm
Wysokość
1190 mm
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
10 %
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
312 A
Liczba faz wejściowych
3
Liczba faz wyjściowych
3
Stopień ochrony (IP)
IP41
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Tak
Z elementem regulacyjnym/sterującym
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu CAN
Tak
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Tak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Ze złączem do komputera PC
Nie
Rodzaj przemiennika
Inne
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar