ATV930C31N4F 315kW 380/480V IP21 FalownikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/502004.jpg.
ATV930C31N4F 315kW 380/480V IP21 Falownik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ALTIVAR PROCESS ATV900
Nr Katalogowy: 
ATV930C31N4F
Symbol Sonepar: 
P01689106
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Przemiennik częstotliw. wolnost. -ATV930-315kW-400/440V-bez ukł. hamowania-IP21. gama produktów: Altivar Process ATV900 - typ produktu lub komponentu : przemiennik częstotliwości - zastosowanie urządzenia: zastosowania przemysłowe - skrócona nazwa urządzenia: ATV930 - wariant: wersja standardowa - przeznaczenie urządzenia: silniki asynchroniczne, silniki synchroniczne - sposób montażu: do postawienia na podłodze - stopień ochrony IP: IP21 zgodnie z IEC 60529, IP21 zgodnie z IEC 61800-5-1 - rodzaj chłodzenia: konwekcja wymuszona - moc silnika w kW: 250 kW (przeciążenie ciężkie), 315 kW (przeciążenie lekkie) - prąd obciążenia linii: 432 A w 400 V (przeciążenie ciężkie), 453 A w 380 V (przeciążenie ciężkie), 538 A w 400 V (przeciążenie lekkie), 566 A w 380 V (przeciążenie lekkie) - prąd spodziewany Isc: 50 kA - moc pozorna: 299 kVA w 400 V[][](przeciążenie ciężkie), 373 kVA w 400 V[][](przeciążenie lekkie) - ciągły prąd wyjściowy: 477 A w 2.5 kHz (przeciążenie ciężkie), 590 A w 2.5 kHz (przeciążenie lekkie) - maksymalny prąd przejściowy: 708 A w czasie 60 s[][](przeciążenie lekkie), 716 A w czasie 60 s[][](przeciążenie ciężkie) - profil sterowania silnika asynchronicznego: standard stałego momentu, standard zmiennego momentu, tryb optymalizowanego momentu - profil sterowania silnikiem synchronicznym: silnik ze stałym magnesem - częstotliwość wyjściowa przemiennika częstotliwości: 0.1...500 Hz - znamionowa częstotliwość łączeniowa: 2.5 kHz - częstość łączeń: 2...8 kHz regulowany, 2.5...8 kHz ze współczynnikiem ograniczenia parametrów znamionowych - logika wejścia dyskretnego: 16 predefiniowanych prędkości - protokół portu komunikacyjnego: Ethernet IP, Modbus szeregowy, Modbus TCP - opcjonalne karty wyposażenia dodatkowego: slot A : moduł komunikacyjny dla CANopen SUB-D 9, slot A : moduł komunikacyjny dla CANopen zaciski śrubowe, slot A : moduł komunikacyjny dla DeviceNet, slot A : moduł komunikacyjny dla EtherCAT, slot A : moduł komunikacyjny dla kaskada CANopen RJ45, slot A : moduł komunikacyjny dla Profibus DP V1, slot A : moduł komunikacyjny dla Profinet, slot A/slot B/slot C : cyfrowy i analogowy moduł rozszerzeń wejść i wyjść, slot A/slot B/slot C : moduł rozszerzeń wyjść przekaźnikowych, slot B : 5/12 V cyfrowy moduł interfejsu enkodera, slot B : analogowy moduł interfejsu enkodera, slot B : moduł interfejsu przelicznika enkodera

Dane techniczne

Głębokość
605 mm
Liczba wejść analogowych
3
Liczba wejść cyfrowych
8
Liczba wyjść analogowych
2
Liczba wyjść cyfrowych
1
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
3
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym
315 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
315 kW
Maks. napięcie wyjściowe
440 V
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
500 Hz
Napięcie sieci
380 - 440 V
Szerokość
600 mm
Wysokość
2150 mm
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
10 %
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
590 A
Liczba faz wejściowych
3
Liczba faz wyjściowych
3
Stopień ochrony (IP)
IP21
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Tak
Z elementem regulacyjnym/sterującym
Tak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Ze złączem do komputera PC
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu CAN
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Rodzaj przemiennika
Inne
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar