DX-CBL-RJ45-1M0 Kabel 1,0mEATON

files/fotob/252039.jpg.
DX-CBL-RJ45-1M0 Kabel 1,0m
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
169138
Kod EAN: 
4015081656172
Symbol Sonepar: 
P00959634
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przewód łączący, Grupa asortymentowa: Przewód łączący, Opis: Kabel krosowy z wtykami RJ45, 8-biegunowy, Długość: 1 m, Stosowane do: DE1, DE11, DC1, DA1

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DX-SPL-RJ45-2SL1PL Rozgałęziacz RJ45

Opis produktu

Splitter, Grupa asortymentowa: Splitter, Opis: RJ45, 8-biegunowy, 2 gniazda/1 wtyk, z przewodem o długości ok. 10 cm, do CANopen® i Modbus RTU, Stosowane do: DE1, DE11, DC1, DA1
Porównaj
169142
DX-SPL-RJ45-2SL1PL Rozgałęziacz RJ45
Szybki podgląd: Opis i parametry
DX-SPL-RJ45-3SL Rozgałęziacz RJ45

Opis produktu

Splitter, Grupa asortymentowa: Splitter, Opis: RJ45, 8-biegunowy, 3 gniazda, do CANopen® i Modbus RTU, Stosowane do: DX-CBL-RJ45…
Porównaj
169141
DX-SPL-RJ45-3SL Rozgałęziacz RJ45
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar