Serwonapęd LXM05A, 2 kW, 380..480 V, trójfazowy, z filtrem EMC. rodzina produktów: Lexium 05 - typ produktu: serwonapęd Motion - nazwa komponentu: LXM05A - liczba faz w sieci: trzy fazy/trójfazowy - ciągły prąd wyjściowy: 7 A przy 8 kHz, 9 A przy 4 kHz - numer wejścia dyskretnego: 2 wejścia bezpieczeństwa wejście(a), 4 wejścia logicznego wejście(a) - rodzaj polaryzacji: bez impedancji polaryzujących dla Modbus, zintegrowane i przełączalne impedancje dla CANopen.