SINAMICS G110M CU240M Jednostka sterującaSIEMENS

files/fotob/389068.jpg.
SINAMICS G110M CU240M Jednostka sterująca
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6SL35440MB021FA0
Kod EAN: 
4042948665602
Symbol Sonepar: 
P01817037
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SINAMICS G110M Control Unit CU240M PN G PROFINET with M screw connection 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 F-DI PTC/KTY connection EM brake control Degree of protection IP66 Ambient temperature -10 to +55 °C 105x 171x 205 (HxWxD) without Power Module SINAMICS CU240M Control Unit for the SINAMICS G110M distributed inverter. The Control Unit performs closed-loop control functions for the SINAMICS G110M inverter. In addition to the primary closed-loop control function, it has many additional functions that can be adapted to the particular application through parameterization. The Control Units are available in two versions for connection to 400 V 3 AC and 24 V DC – screw-type or plug-in. The version in USS fieldbus communication is only available as screw-type. The safety function Safe Torque Off is already integrated into the basic versions of the CU240M series (CU240M, CU240M DP and CU240M PN). It prevents the drive from performing active movements and can be activated either via PROFIsafe or via the safety input. SINAMICS – the integrated drive family for every field of application

Dane techniczne

Głębokość
171 mm
Liczba wejść analogowych
2
Liczba wejść cyfrowych
4
Szerokość
205 mm
Wysokość
105 mm
Stopień ochrony (IP)
IP66
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar