Idealne rozwiązanie do wypełniania puszek przyłączeniowych, zainstalowanych zarówno poziomo jak i pionowo. Wysoki stopień ochrony połączeń jest zagwarantowany tylko wtedy, gdy wszystkie otwory lub szczeliny w obudowie są dokładnie uszczelnione żelem. Dane techniczne: - Skurcz liniowy 23°C / 0% - Stopień penetracji 23°C / 200mm - Twardość 23°C żel - Samogasnący (zgodny wg normy en 60695-2) - Stopień ochrony ipx8 (zgodny z normą en 60695) z wodoszczelnym pojemnikiem - Wysoka odporność izolacji do 3500 v: zgodna z normą en 60439-1 Zalety:- Gotowy do użycia bez procesu mieszania - Przejrzystość pozwalająca na kontrolę połączeń - Łatwy do zastosowania bez użycia narzędzi - Nietoksyczny- Możliwość ponownego użycia nawet po długim czasie pracy - Automatyczne poziomowanie - Wysoka odporność izolacji - Elastyczność w zastosowaniach poziomych i pionowych - Brak daty ważności - Brak daty ważności - Nie podlega procesowi inhibicji - Nie jest zależny od temperatury